Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Weinbox aus Holz im Vintage-Design, Portugal, VWB-PRT-QF-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF Weinbox aus Holz im Vintage-Design, Portugal, VWB-PRT-QF-01
HMF Weinbox aus Holz im Vintage-Design, Portugal, VWB-PRT-QF-01
HMF Weinbox aus Holz im Vintage-Design, Portugal, VWB-PRT-QF-01
HMF Weinbox aus Holz im Vintage-Design, Portugal, VWB-PRT-QF-01
HMF Weinbox aus Holz im Vintage-Design, Portugal, VWB-PRT-QF-01
HMF Weinbox aus Holz im Vintage-Design, Portugal, VWB-PRT-QF-01
HMF Weinbox aus Holz im Vintage-Design, Portugal, VWB-PRT-QF-01
Artikel-Nr.:
     195-VWB-PRT-QF-01
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     VWB-PRT-QF-01
EAN/GTIN:
     4010537651824
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton

Die handgefertigte Weinbox "Portugal" im Vintage Design von HMF ist ein echter Hingucker und eignet sich hervorragend als ausgefallene Geschenkverpackung für Hochzeiten und Geburtstage oder als Wohnaccessoire.

  • Kleine Holzkiste mit Griff im Querformat nutzbar als Aufbewahrungsbox für eine Flasche Wein
  • In Handarbeit gefertigte Weinkiste aus Holz im Antik- bzw. Vintage-Look
  • Gestaltet mit liebevollen Details wie Metallbeschläge, Verzierungen, Holzmaserung, Ledergurte und Ornamente
  • Ideal als Geschenkbox für Hochzeiten, zum Muttertag oder Geburtstag als ausgefallene Alternative zur Geschenktasche
  • Darüber hinaus auch hervorragend als Wohnaccessoire oder zur Dekoration in der Gastronomie verwendbar
  • Geringes Eigengewicht
Abmessungen (B x T x H):
  • Außen: 35 x 12 x 11 cm (inkl. Beschläge)
  • Innen: 33,5 x 9,8 x 10,3 cm
Gewicht: 501 g Hinweise: Bitte beachten Sie, dass es sich um eine aufwändig handgefertigte Holzbox handelt. Kleine Unregelmäßigkeiten im Holz und eventuelle Gebrauchsspuren sind charakteristisch und unterstreichen den Vintage-, bzw. Antik-Look. Die Lieferung erfolgt ohne Weinflasche.
Weitere Informationen:
Breite:
350
Tiefe:
120
Höhe:
110
Gewicht:
501 g
Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, Flaschen-Präsentkarton, Flaschenpräsentkarton, Weingeschenkverpackung, Flaschen-Tasche, Flaschen-Tragetasche, Flaschentasche, Flaschentragetasche, Flaschentüte, Geschenk-Box, Geschenk-Schachtel, Geschenkbox, Geschenkschachtel, Wein Portugal, Wein aus Portugal, portugisischer Wein, flaschenkarton 1er, wein aus portugal, weinbox weinkiste weinschachtel holz vintage retro geschenkverpackung geschenkbox aufbewahrungsbox weinflasche wein geschenk muttertag hochzeit geburtstag weihnachten deko gastronomie weinprobe wine tasting weintasche flaschentasche geschenktasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
VWB-FRA-HF-01
ab € 11,23*
Ähnlich
HMF
VWB-ITA-HF-01
ab € 11,20*
Ähnlich
HMF
VWB-ESP-QF-01
ab € 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.