Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 49204-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, 45 x 25 x 36,5 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 49204-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, 45 x 25 x 36,5 cm, anthrazit
HMF 49204-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, 45 x 25 x 36,5 cm, anthrazit
HMF 49204-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, 45 x 25 x 36,5 cm, anthrazit
HMF 49204-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, 45 x 25 x 36,5 cm, anthrazit
HMF 49204-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, 45 x 25 x 36,5 cm, anthrazit
HMF 49204-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, 45 x 25 x 36,5 cm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     195-49204-11
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     49204-11
EAN/GTIN:
     4010537494117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor

Der solide HMF Möbeltresor mit Doppelbartschloss überzeugt durch eine Doppelbolzenverriegelung und einer 4 mm dicken Türstärke.

  • Solider einwandiger Korpus und Tür aus Stahl
  • Doppelbolzenverriegelung
  • Türanschlag rechts mit verdeckten Scharnieren
  • Doppelbartschloss mit zwei Schlüsseln
  • Löcher zur Befestigung an Wand oder Boden
  • Kratzfeste Pulverbeschichtung in Anthrazit
  • Passend für Papiere im DIN A3 Format

Lieferumfang:

  • 4 x Befestigungsschraube und 4 x Dübel
  • 2 x Doppelbartschlüssel

Abmessungen (B x H x T):

  • Außen: 45 x 25 x 36,5 cm
  • Innen: 44,6 x 24,6 x 30,5 cm
  • Türöffnung (B x H): 38 x 19,7 cm
  • Wandstärke Korpus: 2 mm
  • Türstärke: 4 mm

Gewicht: 12,5 kg

ACHTUNG! Bitte notieren Sie sich die Schließnummer Ihrer Schlüssel, für den Fall des Verlusts, da diese aus Sicherheitsgründen nicht von Außen am Möbeltresor erkennbar ist.

Weitere Informationen:
Breite:
450
Höhe:
250
Tiefe:
365
Schlossart:
Doppelbartschloss
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
12,5 kg
Weitere Suchbegriffe: hmf möbeltresore, kleintresor, Safe, Tresor, Wandtresor, Geldkassette, Sichere Aufbewahrung, Dokumente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
4612112
ab € 27,34*
Ähnlich
HMF
4612212
ab € 48,83*
Ähnlich
HMF
4612412
ab € 61,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.