Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 49200-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, 31 x 20 x 20 cm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 49200-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, 31 x 20 x 20 cm, Anthrazit
HMF 49200-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, 31 x 20 x 20 cm, Anthrazit
HMF 49200-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, 31 x 20 x 20 cm, Anthrazit
HMF 49200-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, 31 x 20 x 20 cm, Anthrazit
HMF 49200-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, 31 x 20 x 20 cm, Anthrazit
HMF 49200-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, 31 x 20 x 20 cm, Anthrazit
HMF 49200-11 Möbeltresor Doppelbartschloss, 31 x 20 x 20 cm, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     195-49200-11
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     49200-11
EAN/GTIN:
     4010537492014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor

Der solide HMF Möbeltresor mit Doppelbartschloss überzeugt durch eine Doppelbolzenverriegelung und einer 4 mm dicken Türstärke.

  • Solider einwandiger Korpus und Tür aus Stahl
  • Doppelbolzenverriegelung
  • Türanschlag rechts mit verdeckten Scharnieren
  • Doppelbartschloss mit zwei Schlüsseln
  • Löcher zur Befestigung an Wand oder Boden
  • Kratzfeste Pulverbeschichtung
  • Passend für Papiere im DIN A5 Format

Lieferumfang:

  • 2 x Befestigungsschraube und 2 x Dübel
  • 2 x Doppelbartschlüssel

Abmessungen (B x H x T):

  • Außen: 31 x 20 x 20 cm
  • Innen: 30,6 x 19,6 x 14,2 cm
  • Türöffnung (B x H): 24 x 14,5 cm
  • Wandstärke Korpus: 2 mm
  • Türstärke: 4 mm

Gewicht: 6 kg

ACHTUNG! Bitte notieren Sie sich die Schließnummer Ihrer Schlüssel, für den Fall des Verlusts, da diese aus Sicherheitsgründen nicht von Außen am Möbeltresor erkennbar ist.

Weitere Informationen:
Breite:
310
Höhe:
200
Tiefe:
200
Schlossart:
Doppelbartschloss
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, hmf möbeltresore, kleintresor, Safe, Tresor, Geldkassette, Sichere Aufbewahrung, Dokumente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
4612112
ab € 27,36*
Ähnlich
HMF
4612212
ab € 48,87*
Ähnlich
HMF
4612412
ab € 61,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.