Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 50 x 35 x 31 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss S50
Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss S50
HMF Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 50 x 35 x 31 cm, anthrazit
HMF Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 50 x 35 x 31 cm, anthrazit
HMF Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 50 x 35 x 31 cm, anthrazit
HMF Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 50 x 35 x 31 cm, anthrazit
HMF Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 50 x 35 x 31 cm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     195-4612512
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     4612512
EAN/GTIN:
     4010537461256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor

Der Möbeltresor mit Elektronikschloss von HMF überzeugt durch einen soliden Stahlkorpus und eine Doppelbolzenverriegelung.

  • Solider einwandiger Korpus und Tür aus Stahl
  • Doppelbolzenverriegelung
  • Türanschlag rechts mit verdeckten Scharnieren
  • Individuell einstellbares, elektronisches Zahlenschloss, 3 - 8 stellige Codes programmierbar
  • Zusätzlich manuelles Schlüsselsystem zur Notöffnung
  • Löcher zur Befestigung an Wand oder Boden, inkl. Verankerungsmaterial
  • Pulverbeschichtet in Anthrazit
  • Passend für Papiere im DIN A4 Format
  • Ausgestattet mit zwei herausnehmbaren Regalböden

Lieferumfang:

  • 4 x AA Batterien
  • 4 x Befestigungsschraube und 4 x Dübel
  • 2 x Notschlüssel
  • Bedienungsanleitung

Abmessungen (B x H x T):

  • Außen: 35 x 50 x 31 cm | Tiefe inkl. Schloss / Panel: 32,5 cm
  • Innen: 34,6 x 49,6 x 28,8 cm
  • Türöffnung (B x H): 28,3 x 44,5 cm

Gewicht: ca. 18,5 kg

Weitere Informationen:
Breite:
350
Höhe:
500
Tiefe:
310
Schlossart:
Elektronikschloss
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
18,5 kg
Besonderheiten:
3 - 8 stellige Codes programmierbar
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, hmf möbeltresore, kleintresor, Safe, Tresor, Geldkassette, Sichere Aufbewahrung, Dokumente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
4612212
ab € 48,87*
Ähnlich
HMF
4612312
ab € 61,24*
Ähnlich
HMF
4612412
ab € 61,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.