Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 38 x 30 x 30 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 38 x 30 x 30 cm, anthrazit
Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 38 x 30 x 30 cm, anthrazit
HMF Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 38 x 30 x 30 cm, anthrazit
HMF Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 38 x 30 x 30 cm, anthrazit
HMF Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 38 x 30 x 30 cm, anthrazit
HMF Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 38 x 30 x 30 cm, anthrazit
HMF Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 38 x 30 x 30 cm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     195-4612312
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     4612312
EAN/GTIN:
     4010537461232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor

Der Möbeltresor mit Elektronikschloss von HMF überzeugt durch einen soliden Stahlkorpus und eine Doppelbolzenverriegelung.

  • Solider einwandiger Korpus und Tür aus Stahl
  • Doppelbolzenverriegelung
  • Türanschlag rechts mit verdeckten Scharnieren
  • Individuell einstellbares, elektronisches Zahlenschloss, 3 - 8 stellige Codes programmierbar
  • Zusätzlich manuelles Schlüsselsystem zur Notöffnung
  • Löcher zur Befestigung an Wand oder Boden, inkl. Verankerungsmaterial
  • Pulverbeschichtet in Anthrazit
  • Passend für Papiere im DIN A4 Format
  • Ausgestattet mit einem herausnehmbaren Regalboden

Lieferumfang:

  • 4 x AA Batterien
  • 4 x Befestigungsschraube und 4 x Dübel
  • 2 x Notschlüssel
  • Bedienungsanleitung

Abmessungen (B x H x T):

  • Außen: 38 x 30 x 30 cm | Tiefe inkl. Schloss / Panel: 31 cm
  • Innen: 37,6 x 29,6 x 24 cm
  • Türöffnung (B x H): 31 x 24,5 cm
  • Wandstärke: 2 mm
  • Türstärke: 4 mm

Gewicht: ca. 13,5 kg

Weitere Informationen:
Breite:
380
Höhe:
300
Tiefe:
300
Schlossart:
Elektronikschloss
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
13,5 kg
Besonderheiten:
3 - 8 stellige Codes programmierbar
Weitere Suchbegriffe: hmf möbeltresore, kleintresor, Safe, Tresor, Wandtresor, Geldkassette, Sichere Aufbewahrung, Dokumente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
4612112
ab € 27,36*
Ähnlich
HMF
4612212
ab € 48,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.