Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 35 x 25 x 25 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 35 x 25 x 25 cm, anthrazit
Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 35 x 25 x 25 cm, anthrazit
HMF Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 35 x 25 x 25 cm, anthrazit
HMF Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 35 x 25 x 25 cm, anthrazit
HMF Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 35 x 25 x 25 cm, anthrazit
HMF Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 35 x 25 x 25 cm, anthrazit
HMF Tresor Safe Möbeltresor Elektronikschloss, 35 x 25 x 25 cm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     195-4612212
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     4612212
EAN/GTIN:
     4010537461225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor

Der Möbeltresor mit Elektronikschloss von HMF überzeugt durch einen soliden Stahlkorpus und eine Doppelbolzenverriegelung.

  • Solider einwandiger Korpus und Tür aus Stahl
  • Doppelbolzenverriegelung
  • Türanschlag rechts mit verdeckten Scharnieren
  • Individuell einstellbares, elektronisches Zahlenschloss, 3 - 8 stellige Codes programmierbar
  • Zusätzlich manuelles Schlüsselsystem zur Notöffnung
  • Löcher zur Befestigung an Wand oder Boden, inkl. Verankerungsmaterial
  • Pulverbeschichtet in Anthrazit
  • Passend für Papiere im DIN A4 Format

Lieferumfang:

  • 4 x AA Batterien
  • 2 x Befestigungsschraube und 2 x Dübel
  • 2 x Notschlüssel
  • Bedienungsanleitung

Abmessungen (B x H x T):

  • Außen: 35 x 25 x 25 cm | Tiefe inkl. Schloss / Panel: 25,5 cm
  • Innen: 34,6 x 24,6 x 19 cm
  • Türöffnung (B x H): 28 x 19,5 cm
  • Wandstärke: 2 mm
  • Türstärke: 4 mm

Gewicht: ca. 9,5 kg

Weitere Informationen:
Breite:
350
Höhe:
250
Tiefe:
250
Schlossart:
Elektronikschloss
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
9,5 kg
Besonderheiten:
3 - 8 stellige Codes programmierbar
Weitere Suchbegriffe: hmf möbeltresore, kleintresor, Safe, Tresor, Wandtresor, Geldkassette, Sichere Aufbewahrung, Dokumente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
4612112
ab € 27,34*
Ähnlich
HMF
4612412
ab € 61,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.