Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Minitresor mit Zahlenkombinationsschloß 135 x 110 x 80 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minitresor mit Zahlenkombinationsschloß 135 x 110 x 80 mm, schwarz
Minitresor mit Zahlenkombinationsschloß 135 x 110 x 80 mm, schwarz
Minitresor mit Zahlenkombinationsschloß 135 x 110 x 80 mm, schwarz
Minitresor mit Zahlenkombinationsschloß 135 x 110 x 80 mm, schwarz
Minitresor mit Zahlenkombinationsschloß 135 x 110 x 80 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     195-3062
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     3062
EAN/GTIN:
     4010537030629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sparbüchse
Spardose
Sparfigur
Sparschwein

Minitresor mit Zahlenkombinationsschloß 135 x 110 x 80 mm, schwarz

  • Öffnen des Tresores erfolgt durch Einstellung verschiedener Zahlenkombinationen
  • Einwurfschlitz für Münzen auf der Rückseite des Tresores
  • nahtlos gezogenes Stahlblech
  • kratzfest pulverbeschichtet in schwarz

  • Gewicht: 0,5 kg
  • Abmessungen unseres Minitresor:
  • Länge: 135 mm
  • Breite: 110 mm
  • Höhe: 80 mm

Vorteile eines HMF Minitresor:

  • 60 jährige Erfahrung in Sicherheitstechnik der Holthoff Metallwarenfabrik
  • Ersatzteilservice
  • ständige Qualitätskontrolle
Weitere Suchbegriffe: sparbüchse, Minitresor, Kindertresor, Sammeldose, Kassette, Geldkassette, Geldzählkassette, Geld, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
3065
ab € 9,10*
Ähnlich
HMF
3069
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG