Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Feuerfeste Wasserdichte Dokumentenkassette Sentry F2300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerfeste Wasserdichte Dokumentenkassette Sentry F2300
Feuerfeste Wasserdichte Dokumentenkassette Sentry F2300
HMF-Logo
Artikel-Nr.:
     195-250422
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     250422
EAN/GTIN:
     4010537254223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkassette
Dokumentenkassette
Feuerschutzkassette

Feuerfeste wasserdichte Dokumentenkassette, Geldkassette 387 x 378 x 191 mm

  • sehr robuste feuerfeste Dokumentenkassette, bietet Schutz für z.B. Wertpapiere, Bargeld, CDs, DVDs etc.
  • durch hochentwickelten Polymer-Kunststoff bis zu 5-mal höheren Widerstand gegen Feuer als herkömmlich, isolierte Metallkassetten
  • Nach Normen der UL geprüfter Feuerbeständigkeitstest auch für CDs und DVDs bei 843°C (60 Minuten! Innentemperatur bleibt unter 177°C), UL = Amerikas führendes, unabhängiges Testlabor
  • ETL Labor geprüfte Unterwasserdichtigkeit durch Rundumgummi
  • Zylinderschloss für zusätzlichen Diebstahlschutz
  • Sicherheitsverriegelung aus solidem Stahl
  • verdeckte Scharniere für ein formschönes Design
  • Gewicht: 15 kg
  • Abmessungen unserer Kassette (Außen):
  • Länge: 387 mm, Breite: 378 mm, Höhe: 191 mm
  • Abmessungen Innen:
  • Breite: 327 mm, Höhe: 241 mm, Länge: 130 mm

Vorteile einer HMF Dokumentenkassette:

  • 60 jährige Erfahrung in Sicherheitstechnik der Holthoff Metallwarenfabrik
  • Ersatzteilservice
  • ständige Qualitätskontrolle
Weitere Suchbegriffe: feuerfest, feuerschutz, wasserdicht, Geldkassette, Kassette, Sichere Aufbewahrung, Dokumente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,85*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Feuer- Wassersichere Dokumentenkassette DIN A4, Geldkassette 410 x 324 x 146 mm
HMF
250417
ab € 56,47*
Ähnlich
Feuerfeste Wasserdichte Dokumentenkassette Sentry 0500
HMF
250420
ab € 37,59*
Ähnlich
Geldkassette, Euro- Geldzähl und Transportkassette 350 x 270 x 110 mm, lichtgrau
HMF
220357
ab € 37,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG