Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bremsscheibe (Gewicht 6,38kg, Höhe 39,5mm, Dicke/Stärke 22mm, Nabenbohrung-Ø 59mm, Mindestdicke 20,2mm, Lochkreis-Ø 1 98mm, Außendurchmesser 284mm ) für ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bremsscheibe (Gewicht 6,38kg, Höhe 39,5mm, Dicke/Stärke 22mm, Nabenbohrung-Ø 59mm, Mindestdicke 20,2mm, Lochkreis-Ø 1 98mm, Außendurchmesser 284mm ) für ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
Bremsscheibe (Gewicht 6,38kg, Höhe 39,5mm, Dicke/Stärke 22mm, Nabenbohrung-Ø 59mm, Mindestdicke 20,2mm, Lochkreis-Ø 1 98mm, Außendurchmesser 284mm ) für ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
Artikel-Nr.:
     1947-230.2363.20-R0
Hersteller:
     Zimmermann
Herst.-Nr.:
     230.2363.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bremsscheiben KFZ
Weitere Informationen:
Bohrbild/Lochzahl:
6/4
Gewicht [kg]:
6,38 kg
Bremsscheibenart:
Innenbelüftet
Höhe [mm]:
39,5 mm
Oberfläche:
beschichtet
Dicke/Stärke [mm]:
22 mm
Nabenbohrung-Ø [mm]:
59 mm
Mindestdicke [mm]:
20,2 mm
Lochkreis-Ø 1 [mm]:
98 mm
Außendurchmesser [mm]:
284 mm
OE Nummern:
824 62 136 (FIAT), 608 12 037 (FIAT), 464 27 949 (FIAT), 464 03 958 (FIAT), 608 12 067 (FIAT), 608 11 890 (FIAT), 464 27 947 (FIAT)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
145 (930)
1.8 i.e. 16V
03.1998 - 01.2001
4136352
KurzinfokW/PS:  106/144Hubraum:  1747Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32201
145 (930)
1.8 i.e. 16V T.S.
12.1996 - 12.1998
4001154, 4136338
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1747Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67106, AR 38401
145 (930)
2.0 16V Quadrifoglio
03.1998 - 01.2001
4136353
KurzinfokW/PS:  114/155Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32301
145 (930)
2.0 16V T.S.
10.1995 - 01.2001
4001090, 4136342
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67204
146 (930)
1.8 i.e. 16V T.S.
11.1996 - 01.2001
4001153, 4136318
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1747Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67106, AR 38401
146 (930)
1.8 i.e. 16V T.S.
03.1998 - 01.2001
4136354
KurzinfokW/PS:  106/144Hubraum:  1747Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32201
146 (930)
2.0 16V Quadrifoglio
03.1998 - 01.2001
4136355
KurzinfokW/PS:  114/155Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 32301
146 (930)
2.0 16V T.S.
10.1995 - 01.2001
4001089, 4136322
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  1970Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  AR 67204
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: 4001090, 4136361, 4001932, 4001933, FIAT, 4136AJH, 4001639, 4136342, 4136663, 4001153, 4136322, 4001692, 4136464, 4001154, 4136420, 4136304, 4001675, ALFA ROMEO, 4136050, 4136051, 4136AHV, 4136ADQ, Bremsscheibe, 4001916, LANCIA, 4001644, 4136338, 4001666, 4001105, 4136318, 4001108, 4114404, 4114405, 4136419, 4001140, 4136353, 4136352, 4136498, 4136355, 4136497, 4136354, 4136379, 4136533, 4001089, 4136378, 4001101, 4136314
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,99*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.