Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sigel Namensschilder mit Kombiklemme 54x90mm


Menge:  Kit  
Produktinformationen von  Sigel
Namensschilder mit Kombiklemme
Artikel-Nr.:  194-ZB200
Hersteller:  Sigel
Herst.-Nr.:  ZB200
EAN:  4004360961496

Produktdetails:

Universell verwendbare, professionelle Namensschilder aus glasklarem Hartplastik mit Kombiklemme (Clip und Nadel in einem). Für Einsteckschilder bis zu einer Größe von 54 x 90 mm. Tipp: Passende PC-beschriftbare Namensschilder und professionelle Gestaltungssoftware gibt' s auch im Sigel Sortiment.

Bitte beachten Sie:
  • Dieser Artikel wird extra für Sie bestellt.
  • Eine Rückgabe des Artikels ist nicht möglich.
  • Weitere Informationen:
    Druckmotiv:glasklar
    Material:Hartfolie 300 µm
    ... > Sigel-Präsentations-Zubehör > Namensschilder > Namensschilder mit Kombiklemme
    Weitere Suchbegriffe: Besucherausweis-Namensschild, Betriebsausweis-Namensschild, Clip-Namensschild, Einstecklaschen-Namensschild, Kombiklemme-Namensschild, Krokoklemme-Namensschild, Laminier-Namensschild, Magnetkarten-Namensschild, Magnet-Namensschild, Nadel-Namensschild, Sicherheitsausweis-Namensschi, ZB 200, Sigel
    Angebote (7)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    buero2b_com 3 Tage pro Stück € 6,00* € 25,16*
    TecServ 2 Tage pro Karton € 4,50* € 25,28*
    buero2b_com 3 Tage pro Stück € 6,00* € 25,99*
    EBK 4 Tage pro Stück Frei Haus € 26,70*
    Sigel 10 Tage pro Kit € 4,95* € 26,89*
    Angebote: 5 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Kit  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von Sigel
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Kit €  26,89* €  32,00 pro Kit
    Lieferzeit / Lagerstand von Sigel
    Versand von Sigel
    Lieferzeit:10 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00€ 4,95*
    Mindestbestellwert: € 10,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Sigel
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    | Alternative Artikel |
    | Sonstiges |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich
    Designpapier A4 200g 50Bl MARMOR BEIGE (DP 397)
    Sigel
    DP 397
    € 10,68* € 12,71
    Ähnlich
    Designpapier A4 200g 50Bl MARMOR GRAU (DP 396)
    Sigel
    DP 396
    € 10,68* € 12,71
    Ähnlich
    Designpapier A4 90g 100Bl MARMOR BEIGE (DP 372)
    Sigel
    DP 372
    € 10,29* € 12,25
    Ähnlich
    Designpapier A4 90g 100Bl MARMOR GRAU (DP 371)
    Sigel
    DP 371
    € 10,30* € 12,26
    Ähnlich
    Flaschenetikett 80x120 20St GLOSSY (DE 160)
    Sigel
    DE 160
    € 5,15* € 6,13
    Ähnlich
    Inkjetfolie A4 Transfer blanko 10Bl ZUM AUFBÜGELN (IP 651)
    Sigel
    IP 651
    € 11,34* € 13,49
    Ähnlich
    Inkjetfolie A4 Transfer blanko 3Bl ZUM AUFBÜGELN (IP 650)
    Sigel
    IP 650
    € 5,21* € 6,20
    Ähnlich
    Karten für Rolodex 57x102 185g 100S MIT BESCHRIFTUNGSASSISTENT (LP 706)
    Sigel
    LP 706
    € 6,27* € 7,46
    Ähnlich
    Lastschrift A4 90g 100Bl FÜR ALLE BANKEN UND SPARKASSEN (ZV 540)
    Sigel
    ZV 540
    € 12,74* € 15,16
    Ähnlich
    Namensschild 60x90mm tr 25St MIT CLIP QUERFORMAT
    Durable
    800319
    € 32,75* € 38,97
    Ähnlich
    Namensschild 60x90mm tr 5St MIT CLIP IN SB-VERPACKUNG
    Durable
    861219
    € 5,40* € 6,43
    Ähnlich
    Namensschild 60x90mm tr 5St MIT CLIP SB-VERPACKUNG
    Durable
    860319
    € 5,59* € 6,65
    Ähnlich
    Namensschild 89x41mm LW ws
    Sanford
    11356 /S0722560
    € 13,17* € 15,67
    Ähnlich
    Namensschild 90x110mm m.Textilband 10St
    Durable
    812501
    € 14,89* € 17,72
    Ähnlich
    Namensschild Halter 8152 d.gr 10St AUSWEISHALTER M AUFROLLMECHANISM
    Durable
    815258
    € 11,62* € 13,83
    Ähnlich
    Namensschilder mit Kombiklemme 54X90MM
    Sigel
    ZB 200
    € 25,28* € 30,08
    Ähnlich
    sigel Design-Papier, A4, 185 g/qm, Motiv "Urkunde Signet" (DP547)
    Sigel
    DP547
    € 9,06* € 10,78
    Ähnlich
    sigel Design-Papier, A4, 185 g/qm, Motiv "Urkunde" (DP498)
    Sigel
    DP498
    € 4,94* € 5,88
    Ähnlich sigel Design-Papier, A4, 90 g/qm, Motiv "Concert" (DP668)
    Sigel
    DP668
    € 4,03* € 4,80
    Ähnlich
    sigel Design-Papier, A4, 90 g/qm, Motiv "Rose Bloom" (DP695)
    Sigel
    DP695
    € 3,83* € 4,56
    Ähnlich
    sigel Design-Papier, A4, 90 g/qm, Motiv "Rose", Feinpapier (DP563)
    Sigel
    DP563
    € 2,61* € 3,11
    Ähnlich
    sigel Design-Papier, A4, 90 g/qm, Motiv "Sunset", Feinpapier (DP669)
    Sigel
    DP669
    € 4,04* € 4,81
    Ähnlich
    sigel Design-Papier, A4, 90 g/qm, Motiv "Teddies" (DP699)
    Sigel
    DP699
    € 4,04* € 4,81
    Ähnlich sigel Design-Papier, A4, 90 g/qm, Motiv "Vino", Feinpapier (DP658)
    Sigel
    DP658
    € 7,35* € 8,75
    Ähnlich
    Sigel Einsteckkarten für Namensschilder 54x90mm (A4) 185g 100St
    Sigel
    LP898
    € 4,23* € 5,03
    Ähnlich
    sigel Motiv-Papier Zertifikat, A4, 185 g, Edelkarton (DP558)
    Sigel
    DP558
    € 4,94* € 5,88
    Ähnlich
    sigel Visitenkarten-Etui "Picadilly", silber / gelb (VZ145)
    Sigel
    VZ145
    € 5,46* € 6,50
    Ähnlich sigel Visitenkarten-Ringbuch "Genova", Vollrindleder (VZ214)
    Sigel
    VZ214
    € 22,66* € 26,97
    Ähnlich
    Verrechnungsscheck A4 90g 100Bl FÜR ALLE BANKEN UND SPARKASSEN (ZV 530)
    Sigel
    ZV 530
    € 12,80* € 15,23
    Ähnlich
    Überweisung/Zahlschein A4 90g 100Bl FÜR ALLE BANKEN UND SPARKASSEN (ZV 510)
    Sigel
    ZV 510
    € 12,74* € 15,16
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG