Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sigel Inkjet Photopapier A4 210g 20Bl plus USB-Stick


Menge:  Kit  
Produktinformationen von Sigel
InkJet-Top-Photo-Papier, hochglänzend + USB-Stick
Artikel-Nr.:  194-T1089
Hersteller:  Sigel
Herst.-Nr.:  T1089
EAN:  4004360897665

Produktdetails:

InkJet-Top-Photo-Papier für perfekte Photo-Ausdrucke in Spitzenqualität. Hervorragende Ergebnisse dank spezieller Photo-Coat-Oberfläche. 210 g, hochglänzend, sofort trocknend, für alle InkJet-Drucker. Inkl. kostenloser Software zur Bildbearbeitung; USB-Stick: 1GB

Bitte beachten Sie:
  • Dieser Artikel wird extra für Sie bestellt.
  • Eine Rückgabe des Artikels ist nicht möglich.
  • Weitere Informationen:
    Druckmotiv:
    hochweiß
    Grammatur:
    210 g
    ... > InkJet-Top-Photo-Papiere > InkJet-Top-Photo-Papiere, hochglänzend > Top-Photo-Papiere, 1 seitig hochglänzend
    Weitere Suchbegriffe: Photoformatpapier, Photopapier, Speicher-Stick, USB Stick, USBstick, Fotoformatpapier für Drucker, Foto-Glossypapier für Drucker, Foto-Hochglanzpapier für Druc, Fotopapier für Drucker, Foto-Seidenmattpapier für Dru, Glossypapier für Drucker, Hochglanzpapier für Drucker, Inkjet-Albumblatt, Inkjet-Digitalfotopapier, Inkjet-Digitalphotopapier, Inkjet-Fotoalbumblatt, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotokarton, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photokarton, Photoformatpapier für Drucker, Photo-Glossypapier für Drucke, Photo-Hochglanzpapier für Dru, Photopapier für Drucker, Photo-Seidenmattpapier für Dr, Spezialpapier Foto (Inkjet), Ultra-Fotopapier für Drucker, Ultra-Photopapier für Drucker, T1 089, Sigel
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    Sigel
    10 Tage
    € 4,95*
    € 11,96*
    Preise von Sigel
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Kit
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Kit
    Lieferzeit / Lagerstand von Sigel
    Versand von Sigel
    Lieferzeit:10 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 4,95*
    Mindestbestellwert: € 10,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Sigel
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG