Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sigel Regalschild 105x51mm 170g 300St für 52/53mm Scannerschienen


Menge:  Kit  
Produktinformationen von  Sigel
Regalschilder
Artikel-Nr.:  194-LP784
Hersteller:  Sigel
Herst.-Nr.:  LP784
EAN:  4004360997402

Produktdetails:

PC-beschriftbare Regalschilder, Format 105 x 51 mm, für Preis- und Scannerschienen. Dank ultra-feiner Microperforation garantiert leichtes Abtrennen und exakte Kanten wie geschnitten. Inkl. Gestaltungssoftware mit Barcode-Erstellung (für Windows 95/98/2000/NT/ME/XP). Stabiler weißer Karton, 170 g, für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer.

Bitte beachten Sie:
  • Dieser Artikel wird extra für Sie bestellt.
  • Eine Rückgabe des Artikels ist nicht möglich.
  • Weitere Informationen:
    Druckmotiv:weiß
    Grammatur:170 g
    ... > PC-Schilder > PC-Regalschilder > PC-Regalschilder, Karton
    Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Regalschild, Laserdrucker-Regalschild, PC-Regalschild für Preis- und, Regaletikett, Schild für Beschriftungsfenst, LP 784, Sigel
    Angebote (4)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    Sigel 10 Tage pro Kit € 4,95* € 10,62*
    ELBA-OfficeShop 6 Tage pro Stück € 6,00* € 10,65*
    buero2b_com 12 Tage pro Stück € 6,00* € 10,69*
    Papiervielfalt 2 Tage pro Packung € 5,50* € 12,10*
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von Sigel
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Kit €  10,62* €  12,64 pro Kit
    Lieferzeit / Lagerstand von Sigel
    Versand von Sigel
    Lieferzeit:10 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00€ 4,95*
    Mindestbestellwert: € 10,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Sigel
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    | Alternative Artikel |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich
    AVERY Zweckform Regalschilder für Preis- & Scannerleisten (72032258)
    Zweckform
    C32258-25
    € 7,22* € 8,59
    Ähnlich
    RegalSchilder 6538, 65,0 x 38,0 mm, Packung mit 150 Blatt DIN A4, weiß, 190 g/m²
    CreativPapier
    424-80011
    € 46,30* € 55,10
    Ähnlich
    RegalSchilder 6538, 65,0 x 38,0 mm, Packung mit 50 Blatt DIN A4, weiß, 190 g/m²
    CreativPapier
    424-80010
    € 19,50* € 23,21
    Ähnlich sigel Hängeschilder, 27 x 40 mm (A4), weiß, 200 g/qm, MP (LP715)
    Sigel
    LP715
    € 15,39* € 18,31
    Ähnlich sigel Hängeschilder, 38 x 55 mm (A4), weiß, 200 g/qm (LP716)
    Sigel
    LP716
    € 15,38* € 18,30
    Ähnlich sigel Hängeschilder, 48 x 70 mm (A4), weiß, 200 g/qm, MP (LP717)
    Sigel
    LP717
    € 15,46* € 18,40
    Ähnlich
    Sigel LP720 Einsteckschilder, 4 Blatt DIN A4 = 156 Stück, 60 x 21 mm, 185 g/m², weiß, mikroperforiert
    Sigel
    LP 720
    € 4,25* € 5,06
    Ähnlich
    Sigel LP725 Einsteckschilder, 4 Blatt = 180 Stück, 58 x 18 mm, 185 g/m², weiß, mikroperforiert
    Sigel
    LP 725
    € 4,25* € 5,06
    Ähnlich
    sigel PC-Einsteckschilder für Ordner, breit, 48 x 153 mm (LP735)
    Sigel
    LP735
    € 7,49* € 8,91
    Ähnlich
    sigel PC-Einsteckschilder für Ordner, breit, 53 x 190 mm (LP734)
    Sigel
    LP734
    € 7,38* € 8,78
    Ähnlich sigel PC-Einsteckschilder für Ordner, schmal, 28 x 153 mm (LP732)
    Sigel
    LP732
    € 7,49* € 8,91
    Ähnlich sigel PC-Einsteckschilder für Ordner, schmal, 30 x 190 mm (LP731)
    Sigel
    LP731
    € 7,38* € 8,78
    Ähnlich sigel PC-Postkarten mit Postkarten-Vordruck, Fotokarton (IP631)
    Sigel
    IP631
    € 12,32* € 14,66
    Ähnlich
    sigel PC-Postkarten, A6 (A4), 185 g/qm, weiß, Spezialkarton (LP711)
    Sigel
    LP711
    € 6,71* € 7,98
    Ähnlich sigel Regalschilder, 105 x 25 mm, weiß, MP, 170 g/qm (LP782)
    Sigel
    LP782
    € 10,66* € 12,69
    Ähnlich sigel Regalschilder, 105 x 38 mm, weiß, 170 g/qm (LP783)
    Sigel
    LP783
    € 10,54* € 12,54
    Ähnlich
    Sigel Software PaperDesigner deluxe Gestaltungs-Software
    Sigel
    SW620
    € 26,61* € 31,67
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG