Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sigel Regalschild 105x38mm 170g 420St für 40mm Scannerschienen


Menge:  Kit  
Produktinformationen von  Sigel
Regalschilder
Artikel-Nr.:   194-LP783
Hersteller:   Sigel
Herst.-Nr.:   LP783
EAN:   4004360997389

Produktdetails:

PC-beschriftbare Regalschilder für Preis- und Scannerschienen, Format 105 x 38 mm. Dank ultra-feiner Microperforation garantiert leichtes Abtrennen und exakte Kanten wie geschnitten. Inkl. Gestaltungssoftware mit Barcode-Erstellung (für Windows 95/98/2000/NT/ME/XP). Stabiler weißer Karton, 170 g, für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer.

Bitte beachten Sie:
  • Dieser Artikel wird extra für Sie bestellt.
  • Eine Rückgabe des Artikels ist nicht möglich.
  • Weitere Informationen:
    Druckmotiv:weiß
    Grammatur:170 g
    ... > PC-Schilder > PC-Regalschilder > PC-Regalschilder, Karton
    Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Regalschild, Laserdrucker-Regalschild, PC-Regalschild für Preis- und, Regaletikett, Schild für Beschriftungsfenst, LP 783, Sigel
    Angebote (5)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    ELBA-OfficeShop 7 Tage pro Stück € 6,00* € 10,29*
    B2B-Discount 14 Tage pro Paket € 7,50* € 10,30*
    buero2b_com 12 Tage pro Stück € 6,00* € 10,54*
    Sigel 10 Tage pro Kit € 4,95* € 10,62*
    Papiervielfalt 2 Tage pro Packung € 5,50* € 12,10*
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Kit  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von Sigel
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Kit €  10,62* €  12,64 pro Kit
    Lieferzeit / Lagerstand von Sigel
    Versand von Sigel
    Lieferzeit:10 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00€ 4,95*
    Mindestbestellwert: € 10,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Sigel
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    | Alternative Artikel |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich
    AVERY Zweckform Regalschilder für Preis- & Scannerleisten (72032258)
    Zweckform
    C32258-25
    € 7,22* € 8,59
    Ähnlich
    Regalschilder 170g weiß 105x38mm 420 St
    Sigel
    LP783
    € 10,30* € 12,26
    Ähnlich
    RegalSchilder 6538, 65,0 x 38,0 mm, Packung mit 150 Blatt DIN A4, weiß, 190 g/m²
    CreativPapier
    424-80011
    € 46,30* € 55,10
    Ähnlich
    RegalSchilder 6538, 65,0 x 38,0 mm, Packung mit 50 Blatt DIN A4, weiß, 190 g/m²
    CreativPapier
    424-80010
    € 19,50* € 23,21
    Ähnlich sigel Hängeschilder, 27 x 40 mm (A4), weiß, 200 g/qm, MP (LP715)
    Sigel
    LP715
    € 15,39* € 18,31
    Ähnlich sigel Hängeschilder, 38 x 55 mm (A4), weiß, 200 g/qm (LP716)
    Sigel
    LP716
    € 15,38* € 18,30
    Ähnlich sigel Hängeschilder, 48 x 70 mm (A4), weiß, 200 g/qm, MP (LP717)
    Sigel
    LP717
    € 15,46* € 18,40
    Ähnlich
    Sigel LP720 Einsteckschilder, 4 Blatt DIN A4 = 156 Stück, 60 x 21 mm, 185 g/m², weiß, mikroperforiert
    Sigel
    LP 720
    € 4,25* € 5,06
    Ähnlich
    Sigel LP725 Einsteckschilder, 4 Blatt = 180 Stück, 58 x 18 mm, 185 g/m², weiß, mikroperforiert
    Sigel
    LP 725
    € 4,25* € 5,06
    Ähnlich
    Sigel LP784 Regalschilder, 30 Blatt = 300 Stück, 105 x 51 mm, 170 g/m², weiß, mikroperforiert
    Sigel
    LP 784
    € 12,10* € 14,40
    Ähnlich
    sigel PC-Einsteckschilder für Hängemappen, 58 x 18 mm (LP726)
    Sigel
    LP726
    € 4,80* € 5,71
    Ähnlich
    sigel PC-Einsteckschilder für Ordner, breit, 48 x 153 mm (LP735)
    Sigel
    LP735
    € 7,77* € 9,25
    Ähnlich
    sigel PC-Einsteckschilder für Ordner, breit, 53 x 190 mm (LP734)
    Sigel
    LP734
    € 7,65* € 9,10
    Ähnlich sigel PC-Einsteckschilder für Ordner, schmal, 28 x 153 mm (LP732)
    Sigel
    LP732
    € 7,77* € 9,25
    Ähnlich sigel PC-Einsteckschilder für Ordner, schmal, 30 x 190 mm (LP731)
    Sigel
    LP731
    € 7,65* € 9,10
    Ähnlich sigel PC-Postkarten mit Postkarten-Vordruck, Fotokarton (IP631)
    Sigel
    IP631
    € 12,32* € 14,66
    Ähnlich
    sigel PC-Postkarten, A6 (A4), 185 g/qm, weiß, Spezialkarton (LP711)
    Sigel
    LP711
    € 6,71* € 7,98
    Ähnlich
    sigel Regalschilder, 105 x 25 mm, weiß, MP, 170 g/qm (8200864)
    Sigel
    LP782
    € 10,65* € 12,67
    Ähnlich
    Sigel Software PaperDesigner deluxe Gestaltungs-Software
    Sigel
    SW620
    € 26,61* € 31,67
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG