Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sigel Inkjet Top Photopapier 190g 72Bl Endformat 10x15cm seidenmatt


Menge:  Kit  
Produktinformationen von Sigel
InkJet-Top-Photo-Papier, Endformat, seidenmatt
Artikel-Nr.:  194-IP674
Hersteller:  Sigel
Herst.-Nr.:  IP674
EAN:  4004360998706

Produktdetails:

InkJet-Top-Photo-Papier für perfekte Photo-Ausdrucke in Spitzenqualität, 10x15 cm. Hervorragende Ergebnisse in edler, seidenmatter Optik dank spezieller Photo-Coat-Oberfläche. Ideal für randlose Photos im Kleinbildformat. 190 g, seidenmatt, hochweiß, sofort trocknend, für alle InkJet-Drucker. Im Bonus-Pack mit 20% mehr Inhalt. Inkl. kostenloser Software zur Bildbearbeitung.

Bitte beachten Sie:
  • Dieser Artikel wird extra für Sie bestellt.
  • Eine Rückgabe des Artikels ist nicht möglich.
  • Weitere Informationen:
    Druckmotiv:
    hochweiß
    Grammatur:
    190 g
    ... > InkJet-Top-Photo-Papiere > InkJet-Top-Photo-Papiere, seidenmatt > Top-Photo-Papiere, Endformate, seidenmatt
    Weitere Suchbegriffe: Inkjet-fotopapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotoformatpapier für Drucker, Foto-Glossypapier für Drucker, Foto-Hochglanzpapier für Druc, Fotopapier für Drucker, Foto-Seidenmattpapier für Dru, Glossypapier für Drucker, Hochglanzpapier für Drucker, Inkjet-Albumblatt, Inkjet-Digitalfotopapier, Inkjet-Digitalphotopapier, Inkjet-Fotoalbumblatt, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotokarton, Inkjet-Photokarton, Photoformatpapier für Drucker, Photo-Glossypapier für Drucke, Photo-Hochglanzpapier für Dru, Photopapier für Drucker, Photo-Seidenmattpapier für Dr, Spezialpapier Foto (Inkjet), Ultra-Fotopapier für Drucker, Ultra-Photopapier für Drucker, IP 674, Sigel
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    Sigel
    10 Tage
    € 4,95*
    € 12,11*
    Preise von Sigel
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Kit
    € 12,11*
    € 14,41
    pro Kit
    Lieferzeit / Lagerstand von Sigel
    Versand von Sigel
    Lieferzeit:10 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 4,95*
    Mindestbestellwert: € 10,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Sigel
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Zubehör
    Sigel
    IP665
    € 4,82*
    € 5,74
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG