Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Bodenschutzmatte aus Polycarbonat (harte Böden) transparent Größe 110 x 120 cm
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
von CRS
Artikel-Nr.:
193-1140
Hersteller:
CRS
Herst.-Nr.:
1140
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bodenschutzmatte
Bodenschutzmatten
Schutzmatte
Produktdetails:
Geeignet für Fussbodenheizungen, Bewegungsfreiheit durch leichtes Rollen am Arbeitsplatz frei von jeglichen Giftstoffen (frei von PVC-Vinyl)
Material : 100 % Polycarbonat
Produkteigenschaft : hoch transparent, formstabil,bruchfest
Form : rechteckig
Stärke : ca. 2 mm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
CRS
>
Bodenschutzmatte aus Polycarbonat (harte Böden)
Weitere Suchbegriffe:
Antistatikmatte
,
Stuhlunterlage
,
Bodenschutz
,
Stuhlunterlage
,
Parkettmatte
,
Floorschutz
,
Chairmat
,
Boden
,
Teppichmatte
,
Floor-Design
,
Polycarbonat
,
Vinyl
,
Bedruckte Matten
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 9 Tage
Versand
Netto
CRS
9 Tage
Frei Haus
€ 33,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von CRS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 33,74*
€ 40,15
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von CRS
Versand
von CRS
Lieferzeit:
9 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von CRS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bodenschutzmatte aus Polycarbonat (harte Böden) transparent Größe 120 x 130 cm
CRS
1150
€ 35,55*
€ 42,30
Ähnlich
Bodenschutzmatte aus Polycarbonat (harte Böden) transparent Größe 120 x 140 cm
CRS
1170
€ 40,28*
€ 47,93
Ähnlich
Bodenschutzmatte aus Polycarbonat (harte Böden) transparent Größe 120 x 150 cm
CRS
1130
€ 45,00*
€ 53,55
Ähnlich
Bodenschutzmatte aus Polycarbonat (harte Böden) transparent Größe 120 x 180 cm
CRS
1191
€ 52,77*
€ 62,80
Ähnlich
Bodenschutzmatte aus Polycarbonat (harte Böden) transparent Größe 150 x 150 cm
CRS
1181
€ 54,67*
€ 65,06
Ähnlich
Bodenschutzmatte aus Polycarbonat (harte Böden) transparent Größe 150 x 200 cm
CRS
1182
€ 68,55*
€ 81,57
Ähnlich
Bodenschutzmatte aus Polycarbonat (harte Böden) transparent Größe 150 x 300 cm
CRS
1194
€ 99,93*
€ 118,92
Ähnlich
Bodenschutzmatte aus Polycarbonat (harte Böden) transparent Größe 90 x 120 cm
CRS
1110
€ 27,91*
€ 33,21
Ähnlich
Bodenschutzmatte aus Polycarbonat (harte Böden) transparent Größe rund 120 cm
CRS
1405
€ 36,19*
€ 43,07
Ähnlich
Bodenschutzmatte aus Polycarbonat (harte Böden) transparent Größe rund 60 cm
CRS
1401
€ 13,52*
€ 16,09
Ähnlich
Bodenschutzmatte aus Polycarbonat (harte Böden) transparent Größe rund 90 cm
CRS
1402
€ 28,52*
€ 33,94
Ähnlich
Bodenschutzmatte aus Polycarbonat (harte Böden) transparent, mit Lippe Größe 120 x 130 cm
CRS
1450
€ 35,55*
€ 42,30
Ähnlich
Bodenschutzmatte aus Polycarbonat (harte Böden) transparent, mit Lippe Größe 120 x 150 cm
CRS
1454
€ 45,00*
€ 53,55
Ähnlich
Bodenschutzmatte aus Polycarbonat (harte Böden) transparent, mit Lippe Größe 120 x 180 cm
CRS
1475
€ 52,77*
€ 62,80
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG