Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXELL Alkaline LR03 24PK POWER PACK, Micro, 24er Pack,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-max790268
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     790268
EAN/GTIN:
     4902580748357
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
MAXELL Alkaline LR03 24PK POWER PACK, Micro, 24er Pack

Maxell bietet eine komplette Palette mit Blister- und Schrumpfverpackungen in allen Größen mit Werbelinien bei den Hauptverkaufsprodukten.
Alkaline Batterien werden für Geräte mit geringem/hohem Stromverbrauch einschließlich Brandmelder, Uhren, Fernbedienungen und für andere Anwendungen empfohlen.
Erhältlich als Blister- und Schrumpfverpackung.
Größenbereiche: AA, AAA, C, D, 9V und 12V Batterien

Merkmale:
- langlebige Alkaline Batterien für allgemeine Geräte
- beliebteste Batterieart
- empfohlen für Geräte mit geringem Batterieverbrauch/konstantem Einsatz
- Ablaufdatum ist auf der Batteriepackung angegeben
- Konstruktion schützt vor Auslaufen
Weitere Informationen:
Batterie Ausführung:
LR03 AAA
Verpackung:
24er Power Pack
Batterietyp:
Alkaline normal
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, maxell alkaline batterien aaa, aaa batterie, aaa batterie alkali, Batterien, Alkaline, Maxell, AAA, LR03
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
413
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 5,82*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,01*
€ 5,87*
Lager 1927
22
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 6,32*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,75*
€ 6,96*
6 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,27*
€ 16,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maxell
790410
ab € 16,52*
Ähnlich
Maxell
790254
ab € 1,72*
Ähnlich
Maxell
790260
ab € 5,16*
Ähnlich
Maxell
723671
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.