Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXELL Alkaline LR6 32PK POWER PACK, Mignon, 32er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-max790261
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     790261
EAN/GTIN:
     4902580731311
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
MAXELL Alkaline LR6 32PK POWER PACK, Mignon, 32er Pack

Maxell bietet eine komplette Palette mit Blister- und Schrumpfverpackungen in allen Größen mit Werbelinien bei den Hauptverkaufsprodukten.
Alkaline Batterien werden für Geräte mit geringem/hohem Stromverbrauch einschließlich Brandmelder, Uhren, Fernbedienungen und für andere Anwendungen empfohlen.
Erhältlich als Blister- und Schrumpfverpackung.
Größenbereiche: AA, AAA, C, D, 9V und 12V Batterien

Merkmale:
- langlebige Alkaline Batterien für allgemeine Geräte
- beliebteste Batterieart
- empfohlen für Geräte mit geringem Batterieverbrauch/konstantem Einsatz
- Ablaufdatum ist auf der Batteriepackung angegeben
- Konstruktion schützt vor Auslaufen
Weitere Informationen:
Batterie Ausführung:
LR6 AA Mignon
Verpackung:
32er Power Pack
Batterietyp:
Alkaline normal
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie alkali, aa batterie, aa batterie maxell, Batterien, Alkaline, Maxell, AA, LR6
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
361
1
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 8,00*
2 Tage
199
8
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 8,07*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maxell
790410
ab € 16,14*
Ähnlich
Maxell
790253
ab € 1,59*
Ähnlich
Maxell
790269
ab € 4,32*
Ähnlich
Maxell
723758
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.