Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICK Heißluft-Reworkstation digital 1000W, 230V, 60 L/min., +100 bis +500°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-QU861DW
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     861DW
EAN/GTIN:
     4250078322252
Suchbegriffe:
Entlötstation
entlötstation
QUICK Heißluft-Reworkstation digital 1000W, 1 - 60 L/min., +100 bis +500°C, Kalibrierfunktion, Automatik- Standby und Ruhezustand, konstante Ausgangstemperatur, Auto- Kühlsystem, 3 Festspeicher

Die QUICK 861DW ist eine digitale Heißluftlötstation welche sich an den erfahrenen Anwender richtet.
Alle verbauten Materialen sind hochwertig und gut verarbeitet.
So wird z.B. ein Bürstenloser und verschleißarmer Motor eingesetzt. Die gesamte Heißluftlötstation ist auf eine lange Lebensdauer ausgerichtet. Genauigkeit ist ebenfalls ein Punkt welcher groß geschrieben wird. Der verwendete Regelkreislauf für die Temperaturregelung ermöglicht eine um +/- 2 °C genaue Temperaturstabilität. Die Luftmenge kann in 1 Liter Schritten geregelt werden, hierfür steht ein Bereich von 1 – 60 l/min. zur Verfügung. Weitere Highlights sind eine Autostandby & Ruhezustandsfunktion welche über einen Magnetschalter im Heißluftkolben geregelt wird. Sobald der Kolben im Ablageständer abgelegt wird, merkt der Magnetschalter dies und aktiviert eine automatische Kühlfunktion. Wenn weniger als 100°C erreicht sind, schaltet die Station den Luftstrom ab.
Es stehen 3 programmierbare Speicherplätze zur Verfügung um Ihre häufigsten Einstellungen schnell zu erreichen. Passwortschutz sowie eine Kalibrierfunktion und ESD-Schutz gehören ebenfalls zum Gesamtpaket.

Technische Daten:
- Anzeige: LCD
- Anschluss-Leistung: 1000 W
- Betriebs-Spannung: 230 V / 50 Hz
- Temperaturbereich: 100-500 °C
- Temperatur-Stabilität: +/- 2 °C
- Max. Umgebungstemperatur: 40 °C
- Heißluft-Einstellbereich: 1 – 60 l/min. (in 120 Stufen)
- StandBy: 0-999 s
- Abmessungen: B-H-T 245x135x188 mm
- Gewicht: 3,95 kg
- Konformität: RoHS, CE
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
100 - 500 °C
Leistung:
1000 Watt
Luftstrom:
1-120 L/min.
Auto-Kühlsystem:
ja
Auto-Standby:
ja
Kalibrierfunktion:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lötstation, Handlötstation, SMD, ESD, THT, SMT, Lötkolben, Ersa, Quick, Rework, Reworkstation, Heißluft, Heißgas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,70*
€ 298,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,19*
€ 296,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,72*
€ 278,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,28*
€ 256,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,88*
€ 243,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Quick
317HF01037
ab € 210,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.