Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Schonbacken mit Filzbelag (Paar) 125 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B9-900-S6125
Herst.-Nr.:
     9-900-S6125
EAN/GTIN:
     4250838528108
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Bernstein Schonbacken mit Filzbelag (Paar) 125 mm

- passend für Schraubstock Backen Breite 125 mm
- mit Magnetstreifen oder Magnetpunkten
- eine Seite zum Einspannen von Teilen mit kratzempfindlichen Oberflächen
- andere Seite mit Prismen, Rillen zum Einspannen von ovalen und runden Teilen
- FILZ = Synthetische Vliesfasern (grau) sehr robuster langlebiger stabiler Filz, fusselfrei
- Kunststoff gelb mit Filzbelag grau
- Verpackungseinheit Paar
- weitere Schonbacken Suchfeldeingabe 9-900
- ca. Maße 125 x 28 x 11 mm
- Gewicht 98 g

Anwendungsbereich

Die Schonbacken aus Kunststoff sitzen, aufgrund ihrer doppelten Magnetleiste, perfekt an jedem Schraubstock mit Stahlbacken. Die fusselfreie Filzschicht schützt empfindliche Teile vor Kratzern oder Beschädigungen. Durch die Längs- und Querrille können auch runde Gegenstände sicher eingespannt werden.

Allgemeine Informationen

Produkt passend zum SPANNFIX unser multifunktionaler Schraubstock mit einem flexiblen Kopf und vielen Anwendungsmöglichkeiten. Durch die Verwendung eines hochwertigen Kugelgelenkes kann der Kopf des SPANNFIX in jede Richtung geneigt und fixiert werden und bietet optimalen Halt in jeder Position. Mit Hilfe einer Justierschraube am unteren Sitz der Kugel kann die Kugelbeweglichkeit individuell eingestellt werden. Mit einer einfachen Hebelbewegung wird die Kugel gehalten und gelöst. Eine lange Lebensdauer ist durch den hochwertigen, pulverbeschichteten Alu-Guss und die oberflächenveredelten Stahlteile garantiert!
Weitere Informationen:
Backenbreite:
125 mm
Gewicht:
93 g
Weitere Suchbegriffe: Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, schonbacken 125mm, schonbacken, schonbacken filz, Schraubstock, Spannstock, Spannbacken, Schutzbacken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,47*
€ 12,84*
€ 6,90*
ab € 8,74*
€ 12,85*
Lager 1927
4
€ 4,95*
ab € 8,80*
€ 12,91*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 9,25*
€ 13,53*
€ 5,90*
ab € 10,21*
€ 16,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S6150
ab € 9,39*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S6100
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.