Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B6-750 Herst.-Nr.: 6-750 EAN/GTIN: 4250838507950 |
| |
|
| | |
| Bernstein Spezial-Gabelschlüssel-Satz, 6-teilig
- Inhalt: 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 mm - in Kunststoffrolltasche - kleine Größen für filigrane Arbeiten - sehr schmal für schwer zugängliche Stellen - Material Werkzeugstahl - Oberfläche vernickelt - Gewicht 100 g
Anwendungsbereich
Für das Arbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen, besonders feine und filigrane Köpfe.
Technische Produktbeschreibung
Gabelschlüssel Größe 3,0 - 6,5mm Länge 120mm und Materialstärke 1,5mm, Größe 7,0 - 10,0mm Länge 125mm und Materialstärke 2,0mm
Spezial Gabelschlüssel Satz bestehend aus:
- 6-750-0 Kunststoff Etui gelb/schwarz 6 Leerfächer - 6-750-3 Gabelschlüssel 3 x 3,5 mm - 6-750-4 Gabelschlüssel 4 x 4,5 mm - 6-750-5 Gabelschlüssel 5 x 5,5 mm - 6-750-6 Gabelschlüssel 6 x 6,5 mm - 6-750-7 Gabelschlüssel 7 x 8 mm - 6-750-9 Gabelschlüssel 9 x 10 mm Weitere Informationen: | | Anzahl der Werkzeuge: | 6 | Ausführung: | Chrom-Vanadium, glanzvernickelt | Gewicht: | 85 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,31* | € 54,57* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,46* | € 54,65* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 48,94* | € 66,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,70* | € 71,89* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 58,52* | € 75,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|