Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN ESD Steckschlüssel-Schraubendreher Satz 6 tlg (inkl ESD Werkzeughalter)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikel-Nr.:
     1927-B6-610
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-610
EAN/GTIN:
     4250838507455
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
ESD Steckschlüssel-Schraubendreher Satz 6 tlg (inkl ESD Werkzeughalter)

- Inhalt: Artikelauflistung siehe unten
- ableitfähiger ESD Griff mit Drehkappe (Leitwert 10^5 bis 10^7 Ohm)
- Halter aus stabilem Stahlblech, ESD ableitfähig beschichtet
- Steckschlüssel 2.0-3.0-4.0-4.5-5.0-5.5 mm
- Klingenmaterial Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, matt verchromt
- Spitze matt verchromt, gefertigt nach DIN ISO
- Maße 125 x 70 x 55 mm
- Gewicht 317 g

Anwendungsbereich

Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Die Klingen sind aus Qualitätsstahl gefertigt um Verdrehsicherheit - bei maximaler Beanspruchung - zu gewährleisten. Die Spitzen sind aus Gründen der Maßhaltigkeit und zur Vermeidung von Chromabsplitterung brüniert (außer Steckschlüssel). Die Drehkappe ist leichtgängig und ermöglicht trotz Andrehdruck den Schraubendreher in Position zu halten. Dank des ergonomisch geformten Griffs liegt der Schraubendreher perfekt in der Hand.

Technische Produktbeschreibung

Der ergonomische Handgriff des Schraubendrehers besteht aus ESD Kunststoff (PP schwarz) und hat einem Oberflächenwiderstand von 10^5 bis 10^7 Ohm. Die matt verchromte Klinge ist aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl (Härtegrad größer als 55 HRC) nach DIN ISO gefertigt und über die gesamte Länge gehärtet.
Allgemeine Informationen

BERNSTEIN bietet ESD-Schraubendreher Lösungen für alle gängigen Schraubköpfe an. Insbesondere für elektrotechnische Anwendungen, wie das Arbeiten an geschützten Geräten, sensiblen Schaltungen und Verbindungen. Alle BERNSTEIN ESD Schraubendreher sind EPA geeignet und werden, als sichere Methode um elektrostatische Aufladung abzuleiten, beim Arbeiten in geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone) eingesetzt.
Inhalt

ESD Steckschlüssel Satz bestehend aus:

- 4-600-0 ESD Werkzeughalter für Schraubendreher
- 6-612 ESD Steckschlüssel Sechskant 2,0 mm
- 6-614 ESD Steckschlüssel Sechskant 3,0 mm
- 6-617 ESD Steckschlüssel Sechskant 4,0 mm
- 6-618 ESD Steckschlüssel Sechskant 4,5 mm
- 6-619 ESD Steckschlüssel Sechskant 5,0 mm
- 6-621 ESD Steckschlüssel Sechskant 5,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Werkzeuge:
6
Set besteht aus:
2,0 mm leitfähigem Heft, Klinge aus CV, vernickelt | 3,0 mm leitfähigem Heft, Klinge aus CV, vernickelt | 4,0 mm leitfähigem Heft, Klinge aus CV, vernickelt | 4,5 mm leitfähigem Heft, Klinge aus CV, vernickelt | 5,0 mm leitfähigem Heft, Klinge aus CV, vernickelt | 5,5 mm leitfähigem Heft, Klinge aus CV, vernickelt
Gewicht:
148 g
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 42,78*
€ 56,27*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 42,76*
€ 57,83*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,76*
€ 58,82*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 48,82*
€ 65,91*
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,44*
€ 69,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,27*
€ 66,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,93*
€ 64,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,37*
€ 61,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,02*
€ 58,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,59*
€ 56,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,78*
€ 50,91
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 42,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
6-610vc
ab € 73,39*
Ähnlich
Bernstein
6-630vc
ab € 62,94*
Ähnlich
Bernstein
6615r
ab € 314,62*
Ähnlich
Bernstein
6600r
ab € 805,62*
Ähnlich
Bernstein
6615
ab € 203,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.