BERNSTEIN Performance Werkzeugkoffer 48-teilig
Innenmaß: 460 x 320 x 180 mm Außenmaß: 480 x 350 x 190 mm Fassungsvolumen: ca. 26 Liter Gewicht leer: ca. 3.700 g
Für den Service-Einsatz im Bereich der Elektrik wurde dieser Koffer entwickelt. Mit den beiden Erweiterungssätzen ADVANCED und COMPLETE wird aus der Grundausstattung BASIC ein Servicekoffer für gehobene Ansprüche. Die kompakte Form und die strukturierte Oberfläche geben dem Koffer eine hohe Stabilität. Die Verwendung von X-ABS-Kunststoff mit einer extrem rutsch- und kratzfesten Oberfläche macht den Koffer widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. Das hoch schlag- und bruchfeste Material macht den Koffer zudem „flugtauglich“ und übersteht auch die raue Behandlung von aufgegebenem Fluggepäck. Ein ergonomischer Griff, robuste Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung, Werkzeugtafeln aus feuchtigkeitsresistentem und bruchsicherem ConPearl®-Kunststoff mit aufgenäh ten Einsteckfächern, zwei abschließbare Schlösser und eine frei unterteilbare Bodenschale (Höhe 60 mm) runden die Ausstattung des Koffers ab.
Lieferumfang: 3-0856 Kabelschuhzange, 230 mm 3-575-6 Wasserpumpenzange, 240 mm, rote Isolation 3-601-15 Seitenschneider CLASSICline, 115 mm, mit abgerundetem Zangenkopf, 4-343 VDE VDE-Spannungsprüfer, 60 x 3,0 mm 4-392 Magazin-Uhrmacherschraubendr., Messing, vernickelt, 5 Klingen, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm, KS Größe 0 4-508 Werkstatt-Schraubendreher EUROline-Power, 150 x 8,0 mm 4-524 Elektriker-Schraubendreher EUROline-Power, 150 x 5,5 mm 5-107-6 Mechanikerpinzette, 150 mm, abgebogene Spitzen, vernickelt- schutzisoliert 5-240 6-teiliger Satz Schlüsselfeilen mit Holzheft im Etui 5-505 Abisoliermesser mit Hakenklinge für Kabel Ø 4 - 28 mm 6-500 Gabelschlüsselsatz, 5-teilig, 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x17 mm 6-500-18 Gabelschlüssel 18x19 mm 6-820 8-teiliger Sechskant-Stiftschlüsselsatz im Etui, 1.5, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0 mm 7-116 Schlosserhammer nach DIN 1041, 300 g 7-235 Flachmeißel, 200 x 14 x 20 mm 7-255 Elektrikermeißel mit Sicherheitsschlagkopf, 200 x 8 x 10 mm 7-316 Vorstecher; Klingen-Ø 6,0 mm 7-502 Zollstock, 2 m (Holz) 7-535 Wasserwaage, 225 mm lang 7-616 PUK-Universal-Säge im Etui, mit verstellbarem Griff 13-906 VDE Seitenschneider, 160 mm, VDE-Sicherheits-Isolation 13-915 VDE Telefonzange, 160 mm, gerade, mit Drahtschneider, VDE-Sicherheits-Isolation 13-936 VDE Kombinationszange, 160 mm, VDE-Sicherheits-Isolation 14-653 VDE Schraubendreher, 100 x 4,0 mm, mit 2-Komponenten Heft, VDE-Sicherheits-Isolation 14-651 VDE Schraubendreher, 75 x 2,5 mm, mit 2-Komponenten Heft, VDE-Sicherheits-Isolation 14-652 VDE Schraubendreher, 100 x 3,5 mm, mit 2-Komponenten Heft, VDE-Sicherheits-Isolation 14-682 VDE KS-Schraubendr., Größe 1, Klingenlänge 80 mm, mit 2-Komponenten Heft, VDE-Sicherheits-Isolation 14-683 VDE KS-Schraubendr., Größe 2, Klingenlänge 100 mm, mit 2-Komponenten Heft, VDE-Sicherheits-Isolation |