Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B5-059-13 Herst.-Nr.: 5-059-13 EAN/GTIN: 4250838505482 |
| |
|
| | |
| Bernstein ESD SMD Pinzette 120 mm Form 2a Edelstahl, ableitfähig
- gerade, abgerundete Spitzen 2.3 mm breit - Form 2a - Material Edelstahl SA antimagnetisch - Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei - ESD-Beschichtung ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm - Gesamtlänge 120 mm - Gewicht 15 g
Anwendungsbereich
Pinzetten für die SMD/THT-Technik, zum Greifen von Bauteilen und Komponenten Mini MELFs, Dioden, Widerstände, oder einfache Aufnahme von Drähten.
Technische Produktbeschreibung
100% Edelstahl antimagnetischen, rostfrei und säurebeständig, reflektionsfrei matt feinpoliert. Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit. Die ableitfähige schwarze ESD-Beschichtung erzielt einen Oberflächenableitwiderstand von 10^6 bis 10^9 Ohm. Weitere Informationen: | | Länge: | 120 mm | 4 3/4 " | Gewicht: | 13 g | ESD-Beschichtung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, SMD-Bestückungspinzette, SMD-Pinzette Bestückung, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universalpinzette flach, bestückungspinzette, universalpinzette 120 mm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,30* | € 12,43* | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 8,63* | € 12,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,99* | € 12,97* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,22* | € 13,30* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,80* | € 14,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|