Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Bestückungspinzette 145 mm Greifbacken 90° abgwinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B5-008
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-008
EAN/GTIN:
     4250838505208
Suchbegriffe:
Auslötpinzette
Ausziehpinzette
Pinzette mit Greifern
Bestückungspinzette
Bernstein Bestückungspinzette 145 mm Greifbacken 90° abgwinkelt

- gerade, Greifbacken 5.9 mm breit, rutschfest
- Form 67
- Material Qualitätsstahl
- Oberfläche vernickelt
- Gesamtlänge 145 mm
- Gewicht 23 g

Anwendungsbereich

Bestückungspinzette zum leichten Einführen und Ziehen horizontaler Bauelemente verschiedener Größen.

Technische Produktbeschreibung

Werkzeugstahl, Korrosionsschutz durch Oberflächenbehandlung
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm | 51/2 "
Gewicht:
23 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 8,03*
€ 5,90*
ab € 6,47*
€ 10,29*
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 12,37*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
5-007
ab € 4,87*
Ähnlich
Bernstein
5-009
ab € 5,62*
Ähnlich
Bernstein
5-030
ab € 62,94*
Ähnlich
Bernstein
5-031
ab € 16,15*
Ähnlich
Bernstein
5-035
ab € 17,36*
Ähnlich
Bernstein
5-037
ab € 19,97*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-006
ab € 5,45*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-036
ab € 17,60*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-048
ab € 7,80*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-048-13
ab € 9,82*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-049
ab € 8,86*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-049-13
ab € 10,30*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-050
ab € 59,37*
Ähnlich
Bernstein
5015
ab € 138,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.