| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B4-981 Herst.-Nr.: 4-981 EAN/GTIN: 4250838528443 |
| |
|
| | |
| Bernstein Drehmoment-Adapter 0.6 Nm für 1/4 Zoll Bits
- voreingestellter Drehmoment, Genauigkeit Toleranz +/-10% - präzise und genau, für 20.000 Klicks. In Verbindung mit Elektrowerkzeug max. Drehzahl 100 U/min. - Drehmoment Adapter Länge 28 mm (ohne Schaft) - Adapter Ø 12 mm - 6-kt. Schaft 6,35 mm (1/4 Zoll) - Magnet Bitaufnahme 6,35 mm (1/4 Zoll) - Material legierter Stahl HRC 43-48 - Gesamtlänge 39 mm - Gewicht 21 g
Anwendungsbereich
Der Drehmomentwert ist im Adapter voreingestellt und kann zwischen jedem handelsüblichen Haltewerkzeug und einem 1/4 Zoll Bit gespannt werden. So wird aus jedem Bit-Halter ein Drehmoment-Schraubendreher.
Technische Produktbeschreibung
Präzise und genau, für 20.000 Klicks. Adapter sind vorrangig für den Handbetrieb geeignet. In Verbindung mit Elektrowerkzeug empfehlen wir max. eine Drehzahl von 100 U/min, bei minimaler Klick-Wiederholung.
Allgemeine Informationen
Machen Sie aus Ihren Bits und einem Halter Ihr perfektes Drehmomentwerkzeug. Vielseitig kombinierbar und mit voreingestelltem Drehmomentwert zum Festziehen oder Lösen. Diese hochpräzise Feinwerkzeug mit 0.6 Nm wird in Kombination mit 1/4 Zoll Bits eingesetzt. Oft auch als Komplettlösung für das Arbeiten an elektronischen Geräten, in Schnellwechselsystemen, Roboterstationen, Raumfahrt, Medizintechnik oder einfach an jeder Werkbank, überall dort wo es auf die exakte Drehkraft ankommt. Das "Klick" Geräusch zeigt an, wann das Drehmoment erreicht ist, der Adapter ist somit nicht überdrehbar. Beim Lösen von Schrauben findet durch die blockierte Kernwelle kein Auslösen des Drehmomentes statt, somit wird kein zusätzliches Lösewerkzeug benötigt. Weitere Informationen: | | Drehmoment: | 0,6 Nm | Bit-Aufnahme: | 1/4 Zoll | Gesamtlänge: | 39 mm | Gewicht: | 21 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,09* | € 25,54* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,63* | € 25,55* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,53* | € 26,81* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,18* | € 28,08* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 21,70* | € 33,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|