Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeug
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Kabelzange
>
Elektronikzange
>
Elektronik-Spitzzange
>
Artikel
Bernstein Spitzzange EUROline-Conductive 140 mm lange Backen mit feinem Hieb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1927-B3-686-15
Hersteller:
Bernstein
Herst.-Nr.:
3-686-15
EAN/GTIN:
4250838502856
Fenster schließen
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
BERNSTEIN Spitzzange EUROline-Conductive 140 mm lang. Ausgestattet mit langen Backen, mit feinem Hieb und leitfähigen zweifarbigen Handschutzhüllen
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Kopfbreite:
10 mm
Gewicht:
70 g
... >
Lager 1927
>
Bernstein
>
Zangen
Weitere Suchbegriffe:
spitzzange gerade
,
elektronik spitzzange
,
bernstein spitzzange
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,90*
€ 34,11*
Lager 1927
€ 3,95*
ab € 30,23*
€ 34,12*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 33,92*
€ 37,15*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 33,16*
€ 38,08*
Lager 115
Frei Haus
ab € 33,74*
€ 40,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1927
Versand:
Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1927
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein 3-682-15 ESD Flachzange Gerade 130 mm
Bernstein
3-682-15
ab € 27,16*
Ähnlich
Bernstein 3-683-15 ESD Spitzzange Gerade 130 mm
Bernstein
3-683-15
ab € 26,62*
Ähnlich
Bernstein Flachzange EUROline-Conductive, 130 mm, ultraschmale, glatte Greifflächen
Bernstein
3-688-15
ab € 44,48*
Ähnlich
Bernstein Spitzzange EUROline-Conductive, 140 mm, lange Backen, mit feinem Hieb
Bernstein
3-685-15
ab € 31,83*
Ähnlich
Bernstein Spitzzange Stahl, 130 mm
Bernstein
3-687-15
ab € 41,46*
Ähnlich
Bernstein Tools for electronics Zangensatz Stahl, 200 mm
Bernstein
3-680
ab € 162,39*
Ähnlich
Bernstein Tools for electronics, 115 mm, max. 1.2mm
Bernstein
3-675-15
ab € 47,06*
Ähnlich
Bernstein Vornschneider EUROline-Conductive, 130 mm, Schneide außen, ohne Wate
Bernstein
3-674-15
ab € 61,75*
Ähnlich
Bernstein Vornschneider EUROline-Conductive, 130 mm, Schneide innen, ohne Wate
Bernstein
3-673-15
ab € 66,04*
Ähnlich
RS PRO Spitzzange Stahl, 140 mm / Backenlänge 17mm
RS Pro
2450520
ab € 19,93*
Ähnlich
Rundzange Extrem schlank/Kurz und glatt 130 mm
Bernstein
3-681-15
ab € 29,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt