Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Spitzzange EUROline ableitfähig 140 mm glatte Greifflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B3-685-15
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-685-15
EAN/GTIN:
     4250838502849
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
ESD Spitzzange EUROline ableitfähig 140 mm glatte Greifflächen

- Kopfbreite 10 mm
- Backenlänge 32 mm
- Material Qualitätsstahl (HRC 54-56)
- Oberfläche hochglanzbrüniert
- 2-Komponenten ESD Kunststoff-Griff ergonomisch geformt, ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm
- Gesamtlänge 140 mm
- Gewicht 70 g

Anwendungsbereich

Hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl, hochglanz brüniert, durchgestecktes Gewerbe, mit ableitfähiger 2-K Handschutzhülle und austauschbarer Doppelblattfeder.

Technische Produktbeschreibung

Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Kopfbreite:
10 mm
Gewicht:
70 g
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,52*
€ 39,13*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 29,39*
€ 39,15*
Lager 1927
2
€ 4,95*
ab € 29,74*
€ 39,54*
€ 6,90*
ab € 33,31*
€ 46,84*
€ 5,90*
ab € 33,97*
€ 49,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-683-15
ab € 25,95*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-686-15
ab € 30,18*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-687-15
ab € 40,37*
Ähnlich
Bernstein
3-680
ab € 180,87*
Ähnlich
Bernstein
3-675-15
ab € 38,50*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-681-15
ab € 25,51*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-682-15
ab € 25,72*
Ähnlich
Bernstein
3-673-15
ab € 53,25*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-688-15
ab € 37,55*
Ähnlich
Bernstein
3-674-15
ab € 49,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.