Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein ESD Vornschneider CLASSICline ableitfähig 120 mm Mini-Wate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B3-627-15
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-627-15
EAN/GTIN:
     4250838514675
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Bolzen Vornschneider
Bernstein ESD Vornschneider CLASSICline ableitfähig 120 mm Mini-Wate

- Mini-Wate (Schnitt mit kleiner Spitze)
- Schneidwert weich/mittel/hart/piano Ø in mm: 1,5/0,8/0,5/0
- Kopfbreite 11 mm
- Schneidenlänge 11 mm, Breite 17 mm
- Material Qualitätsstahl (HRC 56-58)
- Oberfläche Hochglanz spiegelpoliert
- 2-Komponenten ESD Kunststoff-Griff ergonomisch geformt, ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm
- Gesamtlänge 120 mm
- Gewicht 90 g

Anwendungsbereich

Hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl, hochglanz spiegelpoliert, durchgestecktes Gewerbe, mit ableitfähiger 2-K Handschutzhülle und austauschbarer Doppelblattfeder.

Technische Produktbeschreibung

Zum bündigen Schneiden, für horizontalen und vertikalen Einsatz. Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Kopfbreite:
10,5 mm
Gewicht:
85 g
Schneidwerte Draht Ø mm weich:
1,5 mm
Schneidwerte Draht Ø mm mittel:
1,2 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 26,40*
€ 27,85*
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 20,74*
€ 29,09*
€ 5,90*
ab € 24,10*
€ 35,78*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-133-13
ab € 23,24*
Ähnlich
Bernstein
3-245-13
ab € 22,56*
Ähnlich
Bernstein
3-625-15
ab € 21,21*
Ähnlich
Bernstein
3-132-16
ab € 17,82*
Ähnlich
Bernstein
3-602-15
ab € 17,88*
Ähnlich
Bernstein
3-603-15
ab € 19,28*
Ähnlich
Bernstein
3-606-15
ab € 19,17*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-573
ab € 12,03*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-604-15
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.