Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA i-CON1 ESD Profi-Lötstation, mit i-TOOL 150W, Auto-Standby


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-0IC1100A
Hersteller:
     Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
     0IC1100A
EAN/GTIN:
     4003008085976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötstation
lötkolben 150w
lötkolben
Ersa Lötstation i-CON1

Lieferumfang
- Elektronikstation 80W (0IC113A)
- Lötkolben i-Tool 150W (0100CDJ)
- ERSADUR Lötspitze 1,6 mm meißelförmig (0102CDLF16)
- Ablageständer (0A52)

Innovative Lösung für intelligentes Handlöten
ERSA hat mit der i-CON 1 eine Lötstation entwickelt, die den Anforderungen an die höheren Arbeitstemperaturen und die zunehmend kleineren Prozessfenster der bleifreien Lötvorgänge gerecht wird. Der extrem kleine, leichte, ergonomische und leistungsstarke Lötkolben i-Tool trägt zur verbesserten Qualität, Produktivität und enormen Senkung der Betriebskosten wesentlich bei. Die i-CON 1 ist natürlich antistatisch.
Innovative Technologie - die Highlights auf einen Blick:
- Lötkolben i-Tool mit 150 W Mikro-Hochleistungsheizelement
- Bedienfreunliche "One Touch"-Bedienung der Software
- großes Multifunktionsdisplay
- drei Energieleistungsstufen
- automatischer Stand-by-Sensor
- Energieverbrauch im Standby ca. 15W
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
150-450 °C
Leistung:
150 Watt
Anheizzeit auf 350°C:
9 Sekunden
antistatisch:
MIL-SPEC/ESA Standard
Weitere Suchbegriffe: kurtz ersa lötkolben, digitale Lötstation, Handlöten, antistatisch, i-Tool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,48*
€ 469,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,59*
€ 421,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,45*
€ 413,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,07*
€ 399,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102CDLF20/SB
ab € 6,13*
Zubehör
Ersa Löttechnik
102 CD LF 24
ab € 6,30*
Zubehör
Ersa Löttechnik
840355
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.