Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ersa ERSADUR - Lötspitze für Lötstationen RDS80/Analog60/MS8000 uvm. gerade meißelförmig für bleifreies löten optimiert 0832VDLF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-0832vdlf
Hersteller:
     Kurtz-Ersa
Herst.-Nr.:
     0832VDLF
EAN/GTIN:
     4003008075236
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersa lötspitze meißel
ERSADUR-Lötspitzen

sind für Dauerbetrieb und hohe Qualität geschaffen. In einem speziellen von Ersa entwickelten Verfahren werden sie galvanischem Weg mit einer Eisenschicht plattiert und durch eine zusätzliche Chromschicht vor Korrosion und Oxidation geschützt.
Perfekter Wärmetransfer schützt den Heizkörper des Lötkolbens vor Überlastung und vorzeitigem Verschleiß.
Für die vielfältigen Anforderungen bietet Ersa ein umfassendes Programm an Löt - und Entlötspitzen.

Dauerlötspitze für ERSA Lötstationen RDS80/Analog60/Digital80a/Digital2000a/MS8000 Lötkolben Multi-Pro/Multi-Sprint/ Multi-TC
DauerlötspitzenForm: meißelförmig
Dauerlötspitzenausführung: gerade Ausführung für bleifreies löten
ERSADUR-Dauerlötspitze
Lötspitzenbreite 5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
meißelförmig gerade
Lötspitzenbreite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze, ersa ersatzlötspitze, ERSADUR, RDS80, Analog60, MS8000, Multi-Sprint, Multi-TC, Multi-Pro
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
€ 3,95*
ab € 10,14*
€ 11,67*
€ 6,95*
ab € 13,63*
€ 15,71*
Frei Haus
ab € 14,08*
€ 16,68*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0960ED
ab € 35,53*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0930CD
ab € 29,02*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0760CD
ab € 112,30*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0710CD
ab € 51,54*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0840CDJ
ab € 71,01*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60A
ab € 159,12*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60
ab € 116,21*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0RDS80
ab € 116,98*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0DIG203A
ab € 167,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.