Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ERSA 550MZ Lötkolben elektrisch 550W 230V Ersadur vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-0550mz
Hersteller:
     Kurtz-Ersa
Herst.-Nr.:
     0550MZ
EAN/GTIN:
     4003008027495
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Hammerlötkolben
Lötkolben
Lötpatronen
ERSA Hammer-/Werkstattlötkolben 0550MZ

Der Ersa Hammerlötkolbenserie Ersa 200, 300 und 550 eignet sich besonders für die Blechbearbeitung, für Installationsarbeiten sowie für Lötungen an Kollektoren und an Kupferschienen.

Bei Karosserieausgleichsarbeiten und Bleiverglasungen haben sich die Hammerlötkolben ebenfalls bewährt.

Lieferumfang: Lötkolben Ersa 550 mit Ersadur  Lötspitze meißelförmig 35mm und Ablageständer.
Weitere Informationen:
max. Temperatur:
600 °C
Leistung:
550 Watt
Anheizzeit:
420 Sekunden
Lötspitzenausführung:
gerade meißelförmig
Lötspitzenbreite:
35 mm
Angebote (26)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
pro Stück
Frei Haus
ab € 196,99*
€ 206,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 211,19*
€ 221,95*
pro Stück
Frei Haus
ab € 211,39*
€ 222,17*
pro Stück
Frei Haus
ab € 218,29*
€ 232,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 221,24*
€ 232,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,53*
€ 245,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,74*
€ 244,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,37*
€ 242,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,99*
€ 234,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0A17
ab € 4,77*
Zubehör
Ersa Löttechnik
k.A.
ab € 40,79*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0552MZ/SB
ab € 72,86*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0552MZ
ab € 70,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.