Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA Lötkolben 150 S 150W 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-0155JD
Hersteller:
     Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
     0155JD
EAN/GTIN:
     4003008069488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersatzlötspitze
ERSA 150 S Standardlötkolben

Der bewährte Lötkolben ERSA 150 S ist ausgelegt für Lötarbeiten mit größerem Wärmebedarf, wie zum Beispiel an Kupferleitern mit Querschnitten bis 6 mm². Weitere Einsatzgebiete findet der ERSA Standardlötkolben auch beim Löten von dünnen Blechen oder bei der Bleiverglasung. Ausgestattet ist der Lötkolben mit einer 5,3 mm meißelförmigen abgewinkelten ERSADUR-Dauerlötspitze (0152JD) und einer Ablage (0A04).
Weitere Informationen:
max. Temperatur:
450 °C
Leistung:
150 Watt
Anheizzeit:
180 Sekunden
Lötspitzenausführung:
gebogen meißelförmig
Lötspitzenbreite:
4,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Lötpatronen, Lötspitzen, ersa lötkolben 150w, lötkolben ersa, lötkolben, Handlöten, Löten, 150 S
Angebote (47)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 57,61*
€ 67,04*
€ 4,80*
ab € 57,47*
€ 67,04*
€ 4,90*
ab € 57,28*
€ 68,89*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 61,18*
€ 71,10*
Lager 1927
58
€ 4,95*
ab € 74,71*
€ 87,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0152JD/SB
ab € 12,51*
Zubehör
Ersa Löttechnik
E015100
ab € 24,54*
Zubehör
Ersa Löttechnik
840469
ab € 2,28*
Zubehör
Ersa Löttechnik
152KD
ab € 12,53*
Zubehör
Ersa Löttechnik
015100A
ab € 33,53*
Zubehör
Dönges
30-418006-0
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.