Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PC Lenovo Thinkcentre M73 Tiny Win10 PRO tecXL 1W Wiederaufbereitet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     1906-86296
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260617026442
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Dieser Artikel ist kein Gebraucht Produkt, sondern Wiederaufbereitet. Alle gebrauchten Geräte, meist Rückläufer aus Leasing, wurden einem qualitativ hochwertigen Prozess der Aufbereitung unterzogen, sogenannter Refurbished IT. Sie erhalten unter dem Qualitätslogo tecXL ausschließlich aufbereitete Business Serien der namenhaften Hersteller Lenovo, Dell, HP Hewlett Packard, Fujitsu, Apple sowie Microsoft. Egal ob PC, Notebook, Display, TFT, Smartphone oder Tablet – mit Markentechnik wie Neu in der orangenen Verpackung sind Sie auf der sicheren Seite.

Kurzinfo zu diesem Gerät
- Qualität: 1.Wahl
- Modell: Lenovo Thinkcentre M73 Tiny
- Prozessor: Intel G3220T Pentium G 2x2.60 GHz
- Arbeitsspeicher : 4096 MB
- Festplatte : 500 GB
- Laufwerk: N.V.
- Grafik: Intel HD Grafik SM - Weitere Ausstattung: Ethernet LAN
- Sonstige Information:
- Software: W10PRO ESET
- Verpackung: Retail Orange


tecXL - Aufbereitete Technik wie Neu mit Gewähr
Der Leitspruch „Technik wie Neu“ gilt sowohl auf den technischen als auch den optischen Zustand eines Gerätes. Nur einwandfreie Ware ohne jegliche Beeinträchtigung wird als tecXL-Produkt produziert. Ein Gütesiegel, auf das sich der Kunde bei jeder Lieferung und jedem Produkt garantiert verlassen kann. Dieser fast einmalige Qualitäts- und Verarbeitungsansatz macht den tecXL-Prozess zum Refurbishment einer neuen Generation. Auf jedes Produkt erhalten Sie volle 12 Monate Gewährleistung.

Premium tecXL Verpackung - Retail und Transportsicher
Jede Systemeinheit ist bereits im orangen Retailkarton transportsicher und verkaufsfördernd verpackt. Die PC-Verpackung besteht aus einem umliegenden Außenkarton im tecXL Design, sowie mehreren innenliegenden Kartonagen, in denen das PC-System sowie Kabel und Zubehör gesondert verpackt sind. Diese Verpackungslösung wurde eigens entwickelt und sind speziell für wiederaufbereitete Produkte ausgelegt. Zur einfachen Identifikation befinden sich an der Kartonaußenseite die Serien- und Artikelnummer sowie das tecXL Produktionsdatum des Gerätes.

Windows 10 Professional
Das Windows, das Sie kennen, nur besser! Diese tecXL Systeme enthalten das fortschrittlichste Betriebssystem von Microsoft komplett vorinstalliert und mit allen Basistreibern versehen. Das System ist nach den Richtlinien des Microsoft Authorized Refurbisher Programms installiert und lizensiert und in verschiedenen Sprachen verfügbar. Es liegt kein Datenträger bei, die Windows Installation kann aber jederzeit extern gesichert werden. Eine tecXL Anleitung zur Inbetriebnahme und Sicherung des Systems liegt bei. Windows 10 Professional bietet die perfekte Arbeitsumgebung für Zuhause und Büro. Die erweiterten Netzwerkfunktionen machen den Aufbau kleiner Netzwerke und das Arbeiten im Team zum Kinderspiel.

12 Monate Sicherheit inklusive! ESET® INTERNET SECURITY
Das umfangreiche Komplettpaket von ESET ermöglicht es Ihnen, Internet, Onlinespiele und digitale Kommunikation ganz ohne Sorgen zu genießen. Die integrierten Module umfassen den Schutz vor Viren, Spyware und Email-SPAM. Eine Personal Firewall und ein spezielles Online-Banking Modul sichern Ihre Daten zuverlässig ab. Zusammen mit diesem tecXL-System erhalten Sie eine Ein-Jahres-Lizenz mit vollem Zugriff auf alle Features. Die Auslieferung erfolgt ohne Datenträger, Lizenzschlüssel und eine kurze Installationsanleitung liegen mit bei.

LibreOffice - Die leistungsfähige Office Suite
Die Libre-Office Suite ist eine umfassende Büro-Software die alle Anforderungen an ein Office-Paket erfüllt. Im Lieferumfang befinden sich die Programme Writer (Textverarbeitung), Calc (Tabellenkalkulation), Impress (Multimediapräsentationen), Draw (Zeichenprogramm), sowie viele weitere zusätzliche Helfer. Die Oberfläche ist sehr bedienerfreundlich und intuitiv gestaltet und orientiert sich an führenden Softwarepaketen. Selbst Microsoft-Office-Dokumente lassen sich mit Libre Office öffnen, bearbeiten und für die spätere Verwendung mit Microsoft Office abspeichern.

Weitere Informationen:
OS / Betriebssystem:
Windows 10 Professional 64Bit
Prozessor:
Intel G3220T Pentium G 2x 2.60 GHz
Arbeitsspeicher:
4096 MB
Technologie:
DDR3
Erweiterung:
16384 MB
Festplatte:
HDD
Festplatten Größe:
500 GB
Grafik:
Intel HD Grafik
Speicherzuordnung:
SM
Schnittstellen:
3x USB 2.0 | 1x Display DSUB | 1x Display PORT | 1x LAN RJ-45 | 1x Audio Ausgang | 2x USB 3.0
Laufwerk:
N.V.
Abmessungen:
184 x 182 x 65 mm
Gewicht:
1500 Gramm
... > Lager 1906 > PC > Lenovo
Weitere Suchbegriffe: Wiederaufbereitete IT Technik, lenovo komplett-pc, komplett-pc, komplettsysteme refurbished, PC Computer Lenovo Thinkcentre M73 Tiny tecXL 4260617026442
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 121,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lenovo
€ 636,02*
Sonstiges
Lenovo
€ 601,02*
Sonstiges
Lenovo
€ 625,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.