Produktinformationen von LDBS_Lichtdienst |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 190-63171840 Herst.-Nr.: 63171840 EAN: 8711500631718 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbezeichnung: Leuchtstofflampe 18W/840 Super80 MASTER TL-D Produktbeschreibung: Beschreibung: für Verkaufsflächenbeleuchtung, Büros und Industrie, Parkhäuser, Garagen. Gute Farbwiedergabestufe 1B (Ra>80), längere Nutzlebensdauer als bei TL-D Standard Lampen, höhere Lichtausbeute als bei TL-D Standard Lampen. Super 80 Lichtfarben. Lampe mit grüner Kappe = 100% recycelbar (inkl. Leuchtpulver). Leuchtstofflampe mit 26 mm Durchmesser Produktdetails: - Hersteller: Philips
- Leistung: 18 Watt
- Länge: ca 600mm / 60cm / 0,6m
- Lichtmenge: 1350 Lumen
- Lichtfarbe: 840 neutralweiß
- Sockel: G13
- Mittlere Lebensdauer: 20000 Stunden (EVG)
Hinweis für den Betrieb von Leuchtstofflampen mit Startern: Standard-Starter sollten bei jedem Lampenwechsel ausgetauscht werden, da alte Starter den Strom nicht mehr zuverlässig begrenzen können und die Lebensdauer der Lampe verkürzen. Für diese Lampe können sie den Standardstarter S2 einsetzen. Alternativ können Sie auch den elektronischen Starter S10E einsetzen, dieser verlängert die Lebensdauer der Lampe und hält über 100.000 Schaltungen aus. (Beide Starter finden Sie in den Produktalternativen unten auf dieser Seite) Abbildungen sind beispielhaft. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Neonlampe, Neonrohr, Neonröhre, Philips, Starter, Verkaufsraum Büro Hotel Restaurant ..., Neon-Röhre, L-Lampe, Stablampe, Leuchtstoff, Dreibanden, 3-Banden, Lumilux, Ersatz, Leuchtmittel, Birne, 18 W/21, 18W/184 |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LDBS_Lichtdienst | |  |  | 1 |  | pro Stück | € 8,50* | € 1,96* |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  | 25 |  | pro Stück |
€ 9,40* |
€ 2,05* |  |  |  | | 5 Tage |  |  | 25 |  | pro Stück |
€ 7,90* |
€ 2,11* |  |  |  | | 3 Tage |  |  | 25 |  | pro Stück |
€ 7,30* |
€ 2,29* |  |  |  | | 5 Tage |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 5,84* |
€ 2,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von LDBS_Lichtdienst |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von LDBS_Lichtdienst |  | Versand von LDBS_Lichtdienst |  |  |  | | Lieferzeit: | 4 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von LDBS_Lichtdienst | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|