Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 18155000 DALI TunableWhite LED-Dimmer IP20 2xWW 5A, 2xCW 5A 12-24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0556789
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     18155000
EAN/GTIN:
     4251433913177
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB-Dimmer
KNX-Dimmer
LED-Dimmer
LED-Dimmer 12-24 V DC, dimmbar. LED-Dimmer-Serie fur Konstantspannungsbetrieb (12-24 V DC) uber 4 Kanale (ein- oder mehrfarbig). Die Verkabelung erfolgt schraublos uber Steckklemmen. Leitungsquerschnitt: 0,5-2,5 mm?. Zum Betrieb wird eine externe Spannungsversorgung benotigt, Ausgangssignal (Dimmung): PWM (Pulsweitenmodulation), mit Verpolungs- und Ubertemperaturschutz. Max. Ausgangsstrom: 10 A (4 x 2,5 A, 3 x 3,33 A, 2 x 5 A, 1 x 5 A) Max. Ausgangsleistung 12 V: 120 W (4 x 30 W, 3 x 40 W, 2 x 60 W, 1 x 60 W) Max. Ausgangsleistung 24 V: 240 W (4 x 60 W, 3 x 80 W, 2 x 120 W, 1 x 120 W) Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V 24V, Leistung: 240 W, Art der Dimmung: DALI-2.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,37*
€ 88,24*
€ 8,50*
ab € 89,23*
€ 89,23*
€ 5,46*
ab € 70,91*
€ 90,00*
Lager 1886
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 73,52*
€ 93,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,06*
€ 96,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18153000
ab € 58,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18163000
ab € 86,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18161000
ab € 232,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.