Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0426416 Herst.-Nr.: 1500-15003 EAN/GTIN: 4010436150039 |
| | |
|
| | |
| CLAGE MCX3 Durchlauferhitzer 3,5kW 230V elektronisch geregelt Elektronisch geregelter Klein-Durchlauferhitzer, druckfeste Bauart, mit effektivem Blankwiderstand-Heizsystem IES? zur komfortablen Warmwasserversorgung einer Zapfstelle (vorzugsweise Handwaschbecken), wartungsfreundliche Heizkartusche, Sensortaste und drei unterschiedlich farbige LED zur Bestimmung der maximalen Auslauftemperatur in drei Stufen ECO (35?C), COMFORT (38?C) und MAX (45?C), abnehmbare Blende fur den Zugang zur Haubenschraube und Wassermengenjustage, geeignet zur Nacherwarmung von vorerwarmtem Wasser (z.B. Solaranlage), optisch integrierter Wandhalter fur einfache Aufsteckinstallation, Spezial-Strahlregler und Anschlussset (T-Stuck 3/8 und Druckschlauch 3/8 x 50cm zur einfachen Installation mit ublicher Sanitar- armatur im Lieferumfang enthalten, IP24. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 179,39* | € 216,93* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 187,94* | € 227,56* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 198,61* | € 240,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 213,19* | € 259,16* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,00* | € 303,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|