Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Pilz Sicherheitsschaltgerät 751104 PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1886-M0151650
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751104
EAN/GTIN:
     4046548025545
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c Bestellnummer: 751104 Typ: PNOZ s4 Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter , Not-Aus-Überwachung unverzög. , Lichtschrankenüberw. Typ.4 , Lichtschrankenüberw. Typ.2 o T , Lichtschrankenüberw. Typ.2 m T , Grenztaster Kategorie nach: EN 954-1 , EN ISO 13849-1 SIL- Wert: -- Normen: VDE 0113-1 , EN 954-1 , EN 62061 , EN 60204-1 Zulassungen: UL/cUL , Kosha-Korea , GOST-Russland , CCC , BG Betriebsarten: automatischer Start , einkanalig , manueller Start , manueller Start mit Überw , ohne Querschlusserkennung , zweikanalig , Selbsttest , Querschlusserkennung , Anlauftestung Einstellbare Zeiten: -- Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 3 Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: -- Anzahl Hilfskontakte: 1 Anzahl Hilfskontakte verzögert: -- Anzahl Halbleiterausgänge: 1 Stop-Kategorie: 0 Versorgungsspannung [V]: 24 Versorgungsspannungsbereich: -- Art der Versorgungsspannung: DC Max. Strom bei DC1: 8,0 A Leistungsaufnahme AC: -- Leistungsaufnahme DC: -- Abmessung Höhe: 102,0 mm Abmessung Breite: 22,5 mm Abmessung Tiefe: 120,0 mm Abmessung Höhe (Inch): 4.02 Abmessung Breite (Inch): 0.89 Abmessung Tiefe (Inch): 4.72 Bruttogewicht: 250 g Nettogewicht: 190 g Umgebungstemperatur in °C: -10 - 55 °C Klemmentyp: Federkraftklemme Klemmenart: steckbar
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
€ 6,40*
ab € 116,06*
€ 122,36*
€ 4,99*
ab € 127,00*
€ 134,08*
€ 4,45*
ab € 130,96*
€ 138,33*
Frei Haus
ab € 132,10*
€ 139,54*
10 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 135,8466*
€ 143,4766*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,36*
€ 141,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,52*
€ 139,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,00*
€ 136,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,06*
€ 134,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SPE007717F0421
ab € 10,70*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0621
ab € 26,76*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0721
ab € 45,02*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0821
ab € 15,85*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0921
ab € 26,78*
Zubehör
Weidmüller
0117500000
ab € 1,325*
Zubehör
Eaton
174196
ab € 22,26*
Zubehör
Eaton
174197
ab € 36,33*
Zubehör
Eaton
174198
ab € 56,71*
Zubehör
Eaton
174199
ab € 73,25*
Zubehör
Eaton
174221
ab € 13,10*
Zubehör
Eaton
174222
ab € 18,40*
Zubehör
Eaton
280347
ab € 13,90*
Zubehör
Eaton
280348
ab € 19,67*
Zubehör
Eaton
280345
ab € 6,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.