Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Harting Federeinsatz 6-polig 09700062813 Staf 3A Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0097832
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09700062813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchseneinsatz
Stifteinsatz
harting stifteinsatz 6-polig
buchseneinsatz harting
Inserts, Screw termination, Male, Polyamide, Black, Rated current: 10A, Size: 3 A, Contacts: 6, Conductor cross-section: 1.5mm², Copper alloy, Silver plated
Weitere Suchbegriffe: buchseneinsatz
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 3,23*
€ 3,61*
1 Tag
k.A.
1
€ 4,50*
ab € 3,31*
€ 4,33*
Lager 1886
1
€ 6,40*
ab € 3,39*
€ 4,42*
1
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 4,84*
1
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 4,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09200030810
ab € 5,38*
Zubehör
Harting
09 70 006 2615
ab € 2,531*
Zubehör
Harting
11200030800
ab € 5,74*
Zubehör
Harting
09200031643
ab € 5,80*
Zubehör
Harting
19200031421
ab € 8,09*
Zubehör
Harting
09200030810
ab € 11,03*
Zubehör
Harting
09200030811
ab € 5,071*
Zubehör
Harting
09200030306
ab € 17,65*
Zubehör
Harting
09200030310
ab € 4,19*
Zubehör
Harting
09200030327
ab € 3,87*
Zubehör
Harting
09200031252
ab € 9,41*
Zubehör
Harting
19200031252
ab € 8,40*
Zubehör
Harting
09200031250
ab € 9,15*
Zubehör
Harting
19200030220
ab € 8,55*
Zubehör
Harting
09200030305
ab € 10,451*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.