Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YR 8x0,8 100m-Ring PVC-isolierte Klingel-(Schlauch-)leitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0077101
Hersteller:
     XBK-KABEL Xaver Bechtold
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5413260115400
Suchbegriffe:
Klingeldraht
klingeldraht 100m
klingeldraht
klingeldraht 8x0,8
YR-Klingelleitung in Anlehnung an VDE 0815 Klingelleitung - YR Anwendung: Verlegung in trockenen und feuchten Raumen sowie im Freien, jedoch vor direkter Sonneneinstrahlung geschutzt. Als Installationsleitung fur feste Verlegung auf, in und unter Putz. Die YR-Klingelleitung darf nicht als Starkstromleitung eingesetzt werden. Aufbau: Leiter: Kupferleiter rund eindrahtig 0,8 mm Durchmesser Aderisolation: PVC Kennzeichnung: farbig nach Firmennorm Au?enmantel: PVC wei? Technische Daten: Nennspannung: 100 V Prufspannung: 2000 V Temperaturbereich: +5?C - +70 ?C (beim Verlegen) -40?C - +70?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70?C (max.) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (fester Verlegung) Aderzahl x Querschnitt qmm: 8 x 0,8 Au?endurchmesser ca.: 7,0 Cu-Zahl (Kg/%m): 3,8 Gewicht: 7,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61502*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,79502*
€ 0,94607
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,78502*
€ 0,93417
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,75502*
€ 0,89847
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,72502*
€ 0,86277
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,61502*
€ 0,73187
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.