Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Abox 100-10qmm Verbindungsdose grau M32 140x140x79 81041001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0022720
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     81041001
EAN/GTIN:
     4013902110162
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Feuchtraum-Abzweigkasten ABOX IP 65 - VDE, AC 690 Gehause aus Thermoplast, grau RAL 7035, flammwidrig, Klemmberei- che 1 - 70 mm2, bis 4 mm2 mit selbstdichtenden Einfuhrungsmembranen IP 65, ab 6 mm2 mit hochgestellter Klemmtechnik sowie metrische Vorpragungen, inkl. 4 Anbaustutzen (IP 54), Blind- und Isolierstopfen. Abox 100 Verbindungsdose grau, plombierbar, mit Vorpragungen seitlich: 5 x M 32/40, 3 x M 25/32 , 2 x M 20, ruckwartig: 2 x M 25/32, hochliegende Schraubklemmen. Ma?e: 180 x 180 X 91 mm Ausfuhrung: 5-polig, 4 x 10 mm2
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
1
€ 5,90*
ab € 12,76*
€ 17,64*
1
€ 5,46*
ab € 12,81*
€ 17,67*
Lager 1886
93
1
€ 6,40*
ab € 13,04*
€ 17,89*
4 Tage
17
1
€ 5,90*
ab € 13,24*
€ 18,26*
3 Tage
18
1
€ 4,98*
ab € 13,30*
€ 18,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
23042001
ab € 0,18*
Zubehör
Spelsberg
23042501
ab € 0,30*
Zubehör
Spelsberg
23043201
ab € 0,68*
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,79*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
26043301
ab € 1,3273*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,35*
Zubehör
Spelsberg
26042501
ab € 0,62*
Zubehör
Spelsberg
26012501
ab € 0,70*
Zubehör
Spelsberg
26043201
ab € 1,27*
Zubehör
Spelsberg
26044001
ab € 1,85*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
22742501
ab € 1,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.