Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Abox 040-4,0qmm Verbindungs- dose grau M20 93x93x55 80440701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0022587
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     80440701
EAN/GTIN:
     4013902110049
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Feuchtraum-Abzweigkasten ABOX IP 65 - VDE, AC 690 Gehause aus Thermoplast, grau RAL 7035, flammwidrig, Klemmberei- che 1 - 70 mm2, bis 4 mm2 mit selbstdichtenden Einfuhrungsmembranen IP 65, ab 6 mm2 mit hochgestellter Klemmtechnik sowie metrische Vorpragungen, inkl. 4 Anbaustutzen (IP 54), Blind- und Isolierstopfen. Abox 040 Verbindungsdose grau, mit Einfuhrungsmembranen 7 x M 20, ruckwartig, seitlich 1 x M 20 Ausfuhrung: 5-polig, 4 x 4 mm2
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
101
1
€ 5,90*
ab € 4,43*
€ 6,27*
1
€ 5,46*
ab € 4,45*
€ 6,30*
Lager 1886
31
1
€ 6,40*
ab € 4,46*
€ 6,31*
3 Tage
65
1
€ 4,98*
ab € 4,60*
€ 6,45*
3 Tage
900
1
€ 5,80*
ab € 4,63*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
23042001
ab € 0,18*
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,79*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
24902001
ab € 0,0986*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26002001
ab € 0,34*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,35*
Zubehör
Spelsberg
20842001
ab € 0,19*
Zubehör
Spelsberg
24742001
ab € 1,33*
Zubehör
Spelsberg
24742101
ab € 1,38*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
22702101
ab € 1,51*
Zubehör
Spelsberg
22702001
ab € 1,53*
Zubehör
Spelsberg
84000401
ab € 1,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.