| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0014235 Herst.-Nr.: 20027306 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Geschirmte Mantelleitung (N) YM (St)-J Anwendung: Diese abgeschirmten Installationsleitungen begrenzen elektromagneti- sche Storwechselfelder durch einen statischen Schirm wirkungsvoll. Diese Abschirmung wird besonders genutzt bei der Installation im Computerbereich, in Krankenhausern oder in Industrie-Me?warten mit besonders storempfindlichen Me?geraten. Fur die Installation im Wohnbereich strahlungsempfindlicher und besonders sensitiver Menschen ist diese Leitung ebenfalls geeignet. Der Einsatz in Gefahrenbereichen ist nicht gestattet. Fur die Installation in trockenen und nassen Raumen auf, im und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schuttel-, Ruttel- oder Stampfbeton). Bei Au?en- anwendung mu? die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschutzt werden. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrahtig > 10 qmm mehrdrahtig Aderisolation: PVC nach VDE 0207 T. 4 Kennzeichnung: nach VDE 0293 Schirm: kunststoffkaschierte Alufolie mit Beidraht 1,5 qmm Fullmantel Au?enmantel: PVC grau Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prufspannung: 2000 V Temperaturbereich: +5?C - +70 ?C (beim Verlegen) -40?C - +70?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70?C (max.) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (fester Verlegung) Aderzahl x Querschnitt qmm: 5 x 1,5/1,5 Gewicht (kg/%m): 22,8 Au?endurchmesser ca.: 12,0 Cu-Zahl (Kg/%m): 8,0 |
| | |
| | | |
| |