Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYIF-J 3x1,5 qmm Stegleitung 50m-Ring Starkstromleitung nach VDE 0250-201 Fca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0013638
Hersteller:
     Waskonig + Walter
Herst.-Nr.:
     222711
EAN/GTIN:
     4018730222711
Suchbegriffe:
NYIF-J
Starkstromkabel
Stegleitung
nyif-j 3x1,5 ri.50
Isolierte Starkstromleitungen Stegleitung NYIF-O / NYIF-J nach VDE 0250-201 Anwendung: Diese Installationsleitungen werden in trockenen Raumen, in und unter Putz verlegt. Eine Verlegung in Hohlraumen, die aus Beton, Stein oder nichtbrennbaren Baustoffen bestehen ist zulassig. Bei Verlegung in Putz mu? die Leitung im gesamten Verlauf mit Putz bedeckt sein. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank eindrahtig Aderisolation: PVC Kennzeichnung: nach VDE 0293 Adern flach nebeneinander liegend Au?enmantel: Gummimischung beige Technische Daten: Nennspannung: 220/380 V Prufspannung: 2000 V Temperatur- bereich: +5?C - +60 ?C (beim Verlegen) -30?C - +70?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70?C (max.) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (fester Verlegung) Stegleitung NYIF-J (mit Schutzleiter) VDE 0250 Teil 201 Aderzahl x Querschnitt qmm: 3 x 1,5 Gewicht (kg/%m): 12,0 Au?en-Abmessung ca.: 4,0 x 18,0 Cu-Zahl (Kg/%m): 4,3
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, starkstromkabel 3x95
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69597*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,95597*
€ 1,1376
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,94597*
€ 1,1257
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,88597*
€ 1,0543
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,85597*
€ 1,0186
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,82597*
€ 0,9829
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,69597*
€ 0,8282
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.