Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KleenGuard® A40 Overall weiß 97940 Gr.2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KleenGuard® A40 Overall weiß 97940 Gr.2XL
KleenGuard® A40 Overall weiß 97940 Gr.2XL
KleenGuard® A40 Overall weiß 97940 Gr.2XL
Artikel-Nr.:
     1885-7499000257
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     97940
EAN/GTIN:
     036000097948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzhaube
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Einweg-Schutzanzug Typ 5/6 mit Sturmklappe und Kapuze zur einfachen Befestigung an einer Atemschutzmaske, silikonfrei, besonders reißfest, partikeldicht, begrenzt sprühdicht, Schutz vor radioaktiver Partikelkontamination, antistatisch, extrem fusselarme Qualität, einzeln verpackt.
Weitere Informationen:
Norm:
EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 13034 Typ 6, EN 1149-5, EN 1073-2
Schutzklasse:
Kat. III
Obermaterial:
Laminat
Farbe:
Weiß
Größe:
2XL
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 12,00*
ab € 4,67*
€ 5,86*
20 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 6,86*
12 Tage
75
25
€ 5,99*
ab € 5,79*
€ 7,14*
Lager 1885
104
25
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 7,49*
25
€ 4,95*
ab € 5,984*
€ 7,5728*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 187,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.