Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KleenGuard® A40 Overall weiß 97930 Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KleenGuard® A40 Overall weiß 97930 Gr.XL
KleenGuard® A40 Overall weiß 97930 Gr.XL
KleenGuard® A40 Overall weiß 97930 Gr.XL
Artikel-Nr.:
     1885-7499000256
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     97930
EAN/GTIN:
     036000097931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzhaube
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Einweg-Schutzanzug Typ 5/6 mit Sturmklappe und Kapuze zur einfachen Befestigung an einer Atemschutzmaske, silikonfrei, besonders reißfest, partikeldicht, begrenzt sprühdicht, Schutz vor radioaktiver Partikelkontamination, antistatisch, extrem fusselarme Qualität, einzeln verpackt.
Weitere Informationen:
Norm:
EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 13034 Typ 6, EN 1149-5, EN 1073-2
Schutzklasse:
Kat. III
Obermaterial:
Laminat
Farbe:
Weiß
Größe:
XL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 12,00*
ab € 4,66*
€ 5,93*
12 Tage
175
25
€ 5,99*
ab € 5,77*
€ 7,24*
Lager 1885
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 7,60*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 5,59*
€ 8,27*
1
€ 8,95*
ab € 5,64*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 190,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.