Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Halbschuh Senex ESD S3 728321 Gr.46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Senex ESD S3 728321 Gr.46
Halbschuh Senex ESD S3 728321 Gr.46
Halbschuh Senex ESD S3 728321 Gr.46
Artikel-Nr.:
     1885-5005832146
Hersteller:
     Elten
Herst.-Nr.:
     728321
EAN/GTIN:
     4030839201848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh SENEX ESD S3. Mit geschlossener und gepolsterter Lasche und Schaftrand wird das Eindringen von Schmutz verhindert. Geringes Gewicht, modische Optik und hervorragenden Tragekomfort., metall- und lederfreier Sicherheitsschuh. Integriertes Reflexmaterial bietet Sicherheit auch bei widrigen Wetter- und Lichtverhältnissen. Des Die atmungsaktiven Obermaterialen sind reiß- und scheuerfest sowie schmutz- und wasserabweisend. Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz und optimale Rutschsicherheit.
Weitere Informationen:
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser, Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Laufsohle:
TPU-PU Sohle TRAINERS
Farbe:
Schwarz-rot
Gewicht/Paar:
1170 g
Weite:
Komfortweite
Größe:
46
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 61,14*
€ 66,27*
21 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 62,36*
€ 67,56*
13 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 62,91*
€ 68,17*
€ 5,50*
ab € 64,5014*
€ 69,7514*
Lager 1885
€ 4,95*
ab € 62,28*
€ 75,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,98*
€ 90,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,55*
€ 82,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,06*
€ 77,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,28*
€ 74,11
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 31,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elten
204006
ab € 8,67*
Zubehör
Elten
204026
ab € 3,45*
Zubehör
Elten
204040
ab € 8,09*
Zubehör
Elten
204041
ab € 7,90*
Zubehör
Elten
204042
ab € 8,02*
Zubehör
Elten
204043
ab € 8,11*
Zubehör
Elten
204044
ab € 8,06*
Zubehör
Elten
204045
ab € 8,04*
Zubehör
Elten
204046
ab € 8,04*
Zubehör
Elten
204047
ab € 8,04*
Zubehör
Elten
204048
ab € 8,09*
Zubehör
Elten
204054
ab € 3,48*
Zubehör
Elten
204080-46
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.