Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Halbschuh Senex ESD S3 728321 Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Senex ESD S3 728321 Gr.44
Halbschuh Senex ESD S3 728321 Gr.44
Halbschuh Senex ESD S3 728321 Gr.44
Artikel-Nr.:
     1885-5005832144
Hersteller:
     Elten
Herst.-Nr.:
     728321
EAN/GTIN:
     4030839201824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh SENEX ESD S3. Mit geschlossener und gepolsterter Lasche und Schaftrand wird das Eindringen von Schmutz verhindert. Geringes Gewicht, modische Optik und hervorragenden Tragekomfort., metall- und lederfreier Sicherheitsschuh. Integriertes Reflexmaterial bietet Sicherheit auch bei widrigen Wetter- und Lichtverhältnissen. Des Die atmungsaktiven Obermaterialen sind reiß- und scheuerfest sowie schmutz- und wasserabweisend. Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz und optimale Rutschsicherheit.
Weitere Informationen:
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser, Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Laufsohle:
TPU-PU Sohle TRAINERS
Farbe:
Schwarz-rot
Gewicht/Paar:
1170 g
Weite:
Komfortweite
Größe:
44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,68*
  
Preis gilt ab 10 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,63*
€ 94,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,38*
€ 84,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,41*
€ 79,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,68*
€ 76,97
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG