Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-4542907104 Herst.-Nr.: 96780 EAN/GTIN: 05027375026973 |
| | |
|
| | |
| Chemikalienschutzanzug Typ 3/4/5 mit Kapuze, Schutz gegen flüssige Chemikalien, Infektionserreger, radioaktive und feste Partikel, flüssigkeitsdicht, sprühdicht, partikeldicht, antistatisch, genähte und verklebte Nahtstellen aus reißfestem Material als absolut flüssigkeitsdichte Nässebarriere, mehr Tragekomfort und Sicherheit durch speziellen, elastischen Schnitt im Kapuzen-, Körper- und Taillenbereich. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 14605 Typ 3, EN 14605 Typ 4, EN ISO13982-1 Typ 5 | Schutzklasse: | Kat. III | Obermaterial: | Laminat | Farbe: | Gelb | Anwendung: | Reinigungsarbeiten in Industrie und Gewerbe, Wartungsarbeiten, Öl- und Gasindustrie, Lebensmittelverarbeitung | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einmalanzug gelb, einmalanzug, einmalanzug xl |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 12,00* | ab € 15,23* | € 18,23* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 16,07* | € 22,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 16,57* | € 22,46* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 19,028* | € 22,848* | | | | Lager 1885 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,64* | € 42,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|