Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-4520810107 Herst.-Nr.: 99530 EAN/GTIN: 05027375043963 |
| | |
|
| | |
| Schutzhose Typ 5/6, hoch atmungsaktiv, antistatisch, silikonfrei, äußerst fusselarm, zusammen mit Jacke KleenGuard® A50 partikeldicht, bedingt spritzdicht, Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination, Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder andere Flüssigkeiten, einzeln verpackt in versiegeltem Beutel. Weitere Informationen: | | Norm: | EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 13034 Typ 6, EN 1149-1, EN 1073-2 | Schutzklasse: | Kat. III | Obermaterial: | Laminat, Polypropylen-Spinnvlies | Farbe: | Weiß | Größe: | 2XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Einmal-Hose, Einmalhose, Einweg-Hose, Einweghose, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmaloverall weiß xxl, einmal hose, einweghose xxl |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1885 | | | | 15 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,51* | € 7,04* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 61,55* | € 77,73* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 62,34* | € 78,73005* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 65,32005* | € 81,99* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 70,30005* | € 87,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 105,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|