Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEENGUARD® A 50 Jacke 9943 Gr2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KLEENGUARD® A 50 Jacke 9943 Gr2XL
KLEENGUARD® A 50 Jacke 9943 Gr2XL
KLEENGUARD® A 50 Jacke 9943 Gr2XL
Artikel-Nr.:
     1885-4510810107
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     99470
EAN/GTIN:
     05027375043918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzhaube
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Schutzjacke Typ 5/6, Zweiwege-Reißverschluss, Spezialkapuze zum Tragen einer Atemschutzmaske, hoch atmungsaktiv, antistatisch, silikonfrei, äußerst fusselarm, zusammen mit Hose KleenGuard® A50 partikeldicht, bedingt spritzdicht, Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination, Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder andere Flüssigkeiten, einzeln verpackt in versiegeltem Beutel.
Weitere Informationen:
Norm:
EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 13034 Typ 6, EN 1149-1, EN 1073-2
Schutzklasse:
Kat. III
Obermaterial:
Laminat, Polypropylen-Spinnvlies
Farbe:
Weiß
Größe:
2XL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1885
75
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 11,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 125,68005*
€ 158,7501*
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 45 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 169,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.